カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
    • 標準タイプ(穴あき)(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 48.3(1)
幅(mm)
  • 8.2
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(23)
  • 6.35(1)
  • 6.6(2)
  • 6.7(1)
  • 7(42)
  • 8(15)
  • 8.5(1)
  • 9(7)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 14(4)
ブランド
  • トックベアリング(TOK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tok」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)
249税込274
1個
欠品中
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)48.3(±0.2)寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)8.2(±0.2)幅(mm)8.2R1.6内径(Φmm)6外径(Φmm)48.3寸法D1(mm)35(±0.2)寸法W1(mm)0.4(参考値)寸法W2(mm)0.4(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)30
toto 鏡特集