カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
    • 標準タイプ(穴あき)(1)
絞り込み
ブランド
  • トックベアリング(TOK)(1)
外径(Φmm)
  • 48.3
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 18.8(1)
  • 19(25)
  • 20(2)
  • 22(39)
  • 24(21)
  • 26(33)
  • 28(12)
  • 30(19)
  • 32(3)
  • 32.5(1)
  • 35(11)
  • 40(7)
  • 47(4)
幅(mm)
  • 8.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tok」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)
249税込274
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)48.3(±0.2)寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)8.2(±0.2)幅(mm)8.2R1.6内径(Φmm)6外径(Φmm)48.3寸法D1(mm)35(±0.2)寸法W1(mm)0.4(参考値)寸法W2(mm)0.4(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)30
toto 鏡特集