カテゴリ

  • 溶接用品(246)
  • 制御機器(179)
  • 電気材料(64)
  • 卓上消耗品(45)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 清掃用品(29)
  • 学童・教育用品(24)
  • 研磨材(21)
  • 安全標識(18)
  • オフィス家具(17)
  • 事務用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 建築金物(11)
  • 家電(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 食品・飲料(9)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 日用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 介護用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tokin」の検索結果

926件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 NEC TOKIN

    Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品

    NEC TOKIN(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様●静電容量 : 0.47F●電圧 : 5.5V dc●実装タイプ : スルーホール●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +70℃●直径 : 16.5mm●高さ : 15mm●寸法 : 16.5 (Dia.) x 15mm●リード間隔 : 5.08mm●等価直列抵抗 : 65Ω●シリーズ : Supercap FYD●許容差 : -20 → +80%●奥行き : 15mm●電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており●直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては●マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
  • Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 NEC TOKIN

    Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品

    NEC TOKIN
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    電気二重層コンデンサ FGシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
    仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 11mm高さ = 6.5mm寸法 = 11 (Dia.) x 6.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 100Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11mm
  • SNコイル TOKIN

    SNコイル

    TOKIN
    ¥299~税込¥329~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法L1(mm)20(±2)寸法L2(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージトロイダル
  • スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F TOKIN

    スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F

    TOKIN
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    NEC/TOKINのスーパーキャパシターは電気二重層コンデンサーの商品名です。 FYシリーズは-25~70℃保証で耐圧は5.5V、μAオーダーのバックアップ電源用に適します。 二次電池と同様の使い方ができますがコンデンサーなので電源の容量によっては直列に保護抵抗を介さずに急速充電が可能です。(通常は電源の保護のため電流制限抵抗を直列に入れて充電します。)電解コンデンサーと異なり平滑回路に使うことはできません。また、容量は大きいですが直列抵抗が大きく大電流の放電はできません。
    用途バックアップ用です。厚さ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-25~+70寸法D(Φmm)16.5寸法d1(mm)0.4寸法d2(mm)1.2許容差【静電容量】+80.-20%取付後高さ(mm)15静電容量0.47F最大使用電圧(V)5.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージメタルケース等価直列抵抗(Ω)~100(at 1KHz)
  • ノイズフィルタ 小電流用 NEC TOKIN

    ノイズフィルタ 小電流用

    NEC TOKIN
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA使用温度範囲(℃)-20~55定格電圧(V)250自己温度上昇(K)30
  • ノイズフィルタ ファストン端子 NEC TOKIN

    ノイズフィルタ ファストン端子

    NEC TOKIN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA適合機種設定なし質量(g)255使用温度範囲(℃)-20~55取得規格UL、CSA、TUV、VDERoHS指令(10物質対応)対応自己温度上昇(K)35
  • チップ トーキン

    チップ

    トーキン(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    仕様NタイプタイプNタイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ トーキン

    チップ

    トーキン(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    仕様黒トーチ用タイプDタイプスタンダード
  • Nタイプノズル(350A) トーキン

    Nタイプノズル(350A)

    トーキン(7件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合トーチN電流(A)350適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Nタイプノズル(200A絶縁付) トーキン

    Nタイプノズル(200A絶縁付)

    トーキン(7件のレビュー)
    ¥7,690~税込¥8,459~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20電流(A)180/200適合電流(A)350A取付外径(Φmm)19
  • インシュレータ トーキン

    インシュレータ

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    当日出荷
  • オリフィス トーキン

    オリフィス

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップボディ トーキン

    チップボディ

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N 細径ロングチップ トーキン

    N 細径ロングチップ

    トーキン
    ¥7,580~税込¥8,338~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライナ トーキン

    ライナ

    トーキン
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dタイプノズル トーキン

    Dタイプノズル

    トーキン(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合トーチD全長(mm)70電流(A)350適合電流(A)350A取付外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドクリップ LL シルバー20個入 トーキン

    スライドクリップ LL シルバー20個入

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(20個)
    当日出荷
    軽い力で止められ小さくかさばりません。 何度も使えて環境に優しく経済的
    材質ステンレス色シルバーサイズLL綴じ枚数90クリップ幅(mm)35繰り返し・詰め替え対応
  • Nアルミチップ トーキン

    Nアルミチップ

    トーキン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスレンズノズル トーキン

    ガスレンズノズル

    トーキン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続アダプタ トーキン

    接続アダプタ

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル トーキン

    ノズル

    トーキン
    ¥939~税込¥1,033~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    トーキンTIGトーチ用部品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半自動溶接用トーチ トーキン

    半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
    冷却方式空冷
  • N肉厚ノズル16mm トーキン

    N肉厚ノズル16mm

    トーキン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10本)
    当日出荷
    全長(mm)73先端内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)21
  • Nノズル500A トーキン

    Nノズル500A

    トーキン
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(5本)
    当日出荷
    全長(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWβ/WXノズル トーキン

    NEWβ/WXノズル

    トーキン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)82.5RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)26
  • トーチボディ トーキン

    トーチボディ

    トーキン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Nノズル16mmL=63mm350A トーキン

    Nノズル16mmL=63mm350A

    トーキン
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10本)
    当日出荷
    全長(mm)63先端内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)20
  • トーチボディ トーキン

    トーチボディ

    トーキン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2%セリウム入りタングステン電極棒 トーキン

    2%セリウム入りタングステン電極棒

    トーキン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
    用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
  • N EGチップ0.9 トーキン

    N EGチップ0.9

    トーキン
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9主な適合トーチ各社ロボットトーチ
  • コレットボディー トーキン

    コレットボディー

    トーキン
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    トーキンTigトーチ用部品です。
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • Nロケットチップ トーキン

    Nロケットチップ

    トーキン
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AL Nノズル トーキン

    AL Nノズル

    トーキン
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)16
  • TA-9ロングラヴァノズル トーキン

    TA-9ロングラヴァノズル

    トーキン
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMAGチップ トーキン

    DMAGチップ

    トーキン
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N EGチップ1.0 トーキン

    N EGチップ1.0

    トーキン
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    適合ワイヤ径(Φmm)1主な適合トーチ各社ロボットトーチ
  • アダプタOリング トーキン

    アダプタOリング

    トーキン
    ¥109税込¥120
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応