カテゴリ

  • オフィス家具(12)
    • オフィス用チェア(OAチェア)(3)
    • ラウンドチェア(1)
    • ミーティングチェア(1)
    • 椅子オプションパーツ(3)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「tokio」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOKIO 作業用チェア ビニールレザー ブラック ガスシリンダー TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 作業用チェア ビニールレザー ブラック ガスシリンダー

    TOKIO(藤沢工業)(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1脚
    当日出荷
    キャスター付脚で効率の良い作業が可能です。
    仕様座部:合板・ウレタンフォーム、脚:強化樹脂成型品5本脚・Φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダーブラック種類作業用イスキャスターあり張地ビニールレザー張り背もたれなし座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50組立時間1人15分素材レザー
  • TOKIO オフィスチェア 肘なし TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO オフィスチェア 肘なし

    TOKIO(藤沢工業)
    25,980税込28,578
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
    仕様組立式、肘なしタイプ材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター質量(kg)10種類オフィスチェア張地布張り座幅(mm)580座高(mm)427~512座奥行(mm)535昇降方式ガス調節式(座上下)背タイプミドルバックキャスターの有無あり
  • TOKIO オフィスチェア ループ肘付 TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO オフィスチェア ループ肘付

    TOKIO(藤沢工業)
    29,980税込32,978
    1脚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
    仕様組立式、ループ肘付タイプ材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品質量(kg)12.5種類オフィスチェア張地布張り座幅(mm)580座高(mm)427~512座奥行(mm)535昇降方式ガス調節式(座上下)背タイプミドルバックキャスターの有無あり
  • TOKIO オフィスチェア T字肘付 TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO オフィスチェア T字肘付

    TOKIO(藤沢工業)
    29,980税込32,978
    1脚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
    仕様組立式、T字肘付タイプ材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品質量(kg)13種類オフィスチェア張地布張り座幅(mm)580座高(mm)427~512座奥行(mm)535昇降方式ガス調節式(座上下)背タイプミドルバックキャスターの有無あり
  • パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ TOKIO(藤沢工業)

    パイプ椅子(シリンダ機能付)スチールパイプ

    TOKIO(藤沢工業)
    7,598税込8,358
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    指はさみ防止のシリンダ機能付です。
    仕様連結金具付材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、 脚/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り背もたれあり材質(座面)ハードボード・ウレタンフォームグリーン購入法適合
  • アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア TOKIO(藤沢工業)

    アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア

    TOKIO(藤沢工業)
    11,980税込13,178
    1脚
    当日出荷から9日以内出荷
    整列時に便利な連結機能が付いています。座を折りたたむと同時にシリンダー部が後脚に収まるスライド方式を採用してます。シリンダー部と後脚の間に指はさみ防止機能設計です。
    仕様完成品材質背部:PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部フレーム:楕円アルミパイプ質量(kg)3.3張地ビニールレザーパイプ径(Φmm)19.1座幅(mm)405座高(mm)425座奥行(mm)4022018年トラスコ掲載ページ10 0086
  • オフィスチェア用 A肘(ループ肘・左右セット)のみ TOKIO(藤沢工業)

    オフィスチェア用 A肘(ループ肘・左右セット)のみ

    TOKIO(藤沢工業)
    5,998税込6,598
    1式
    当日出荷
    オフィスチェア用ひじのみです。
    トラスコ品番828-7434質量(kg)2.5
  • オフィスチェア用 AT肘(T字肘)のみ TOKIO(藤沢工業)

    オフィスチェア用 AT肘(T字肘)のみ

    TOKIO(藤沢工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    オフィスチェア用ひじのみです。
    トラスコ品番828-7435
  • スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業)

    スタッキングチェア

    TOKIO(藤沢工業)
    12,980税込14,278
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    部品交換時や廃棄処分時に簡単に分解できる機構になっています。
    質量(kg)4座上下調節なし
  • TOKIO 軽量作業台ニューグレー TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO 軽量作業台ニューグレー

    TOKIO(藤沢工業)
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。 ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。 支柱パイプには、天板高さの表示があります。
    仕様組立式ピッチ(昇降ピッチ)任意キャスター自在車(ストッパー付) 4個アズワン品番64-7274-80昇降方式ねじ調整式
  • パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ TOKIO(藤沢工業)

    パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ

    TOKIO(藤沢工業)
    13,980税込15,378
    1脚
    当日出荷
    指はさみ防止のシリンダ機能付です。
    仕様連結金具付トラスコ品番298-5209材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.2種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)22座幅×座奥×座高(mm)390×390×430グリーン購入法適合
  • テンションBKS(FTY-20-BK用) TOKIO(藤沢工業)

    テンションBKS(FTY-20-BK用)

    TOKIO(藤沢工業)
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ブラック仕様FTY-20-BK用
  • パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ TOKIO(藤沢工業)

    パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ

    TOKIO(藤沢工業)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1脚
    9日以内出荷
    指はさみ防止のシリンダ機能付です。
    仕様連結金具付材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.2種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)22座幅×座奥×座高(mm)390×390×430
  • セスキの激落ちくんシートキッチン用 LEC(レック)

    セスキの激落ちくんシートキッチン用

    LEC(レック)(4件のレビュー)
    189税込208
    1個(20枚)
    当日出荷
    話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。キッチンの油汚れに。アルカリのちからでスッキリお掃除!水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。界面活性剤不使用。洗剤を使いたくない冷蔵庫内や電子レンジなどキッチンまわりのお掃除に便利です。IH、ガスコンロ、レンジまわりの壁などキッチン周辺の油汚れに。
    使用場所キッチン成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20アズワン品番64-1128-77
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電

    ELPA(1件のレビュー)
    2,468税込2,715
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    419税込461
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    Y(黄)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ヘッドライト黄ばみ除去・A液B液 お試しセット クリスタルプロセス

    ヘッドライト黄ばみ除去・A液B液 お試しセット

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1組
    4日以内出荷
    ポリッシャーを使わず簡単にヘッドライトの黄ばみ・曇りを除去できるクリーナーと、新車時の輝き・クリヤー感がよみがえる専用コーティング剤と施工資材をセットにしました。
    セット内容黄ばみ・曇り除去ジェルA液 100ml×1本・スーパークリアコートB液 30ml×1本・ハンディフェルト 1個・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • ResizeKit2 RAD Studio 10.2 Tokyo ニュートン

    ResizeKit2 RAD Studio 10.2 Tokyo

    ニュートン
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    フォーム上に表示されている全てのコントロールとそのフォントのサイズを自動的に調整するコントロールです。プログラマは1行のコードも書かずに、実行時の画面解像度やユーザによるサイズ変更に依存しないアプリケーションの作成が可能になります。たとえ、ユーザがアプリケーションの実行中に画面解像度を切り換えた場合でも、それを感知しサイズを自動的に調整します。利用方法は、デザイン時にフォーム上にリサイズコントロールを貼り付けるだけの手軽さで、新規プログラムはもちろん、既存のプログラムでもデザインやコードを全く変更せずに、買ったその日からすぐ使用できます。本製品は、「ResizeKit2 C++Builder 10.2 Tokyo」と「ResizeKit2 Delphi 10.2 Tokyo」のセット製品です。対応言語: Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokyo(C++Builder 10.2 Tokyo/Delphi 10.2 Tokyo)。
    対応OSWindows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2012 (32/64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機
  • HIKIOKOSI TOKKI ホンダ

    HIKIOKOSI TOKKI

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 省エネコントローラ エコサポート機器 音声表示器別置きタイプ 【受注生産品】 テンパール工業

    省エネコントローラ エコサポート機器 音声表示器別置きタイプ 【受注生産品】

    テンパール工業
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    「電気の見える可」を実現!。いつも何気なく使っている電気。今どのくらいつかっているのか「見える」ため、その日から意識が変わるきっかけになります。電気の使用状況を緑、黄、赤の3段階でレベル表示!。電気を使い過ぎると音声メッセージでお知らせ!。電気機器と制御配線すればピークカット制御もできる!。既設の住宅用分電盤に接続して使えます。
    仕様ピークカット機能付型式PC-4SPMA1L種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1省エネコントローラ(音声表示器別置きタイプ)名称機能付