カテゴリ
- 測定用品(20)
- 汎用圧力計(12)
- 連成計(7)
- グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~1(5)
- 0~1.5(13)
- 0~1.6(7)
- 0~2(7)
- 0~2.5(8)
- -0.1~1(1)
- -0.1~1.5(7)
- -0.1~1.6(1)
- -0.1~2(6)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(12)

B枠(立型つば有り)(4)

D枠(埋込型つば有り)(3)

D枠(埋込型つば無し)(1)
外径(Φmm)
- 50(3)
- 60(3)
- 75(7)
- 100(7)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(6)
- G(PF) 3/8(14)
- R(PT) 1/4(1)
測定流体
- 気体(12)
- 液体(12)
最小目盛(MPa)
- 0.05
- 0.001(6)
- 0.002(18)
- 0.005(23)
- 0.01(20)
- 0.02(20)
- 0.1(14)
- 0.2(5)
- 0.5(1)
- 1(1)
精度
- ±1.6%(18)
- ±2.5%(3)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)(20)
TOKO(東洋計器興業)
「toko」の検索結果

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から10日以内出荷精度±1.6%F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から9日以内出荷精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から10日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から14日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ75
TOKO(東洋計器興業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体
一般連成計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)測定流体気体、液体
一般連成計B形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から14日以内出荷精度±1.6%F.Sケース形状B枠(立型つば有り)種類一般連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604