カテゴリ
- 測定用品(12)
- 汎用圧力計(4)
- 連成計(3)
- 微圧計(1)
- 真空計(4)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(4)
- 0~0.2(4)
- 0~0.3(4)
- 0~0.4(4)
- 0~0.5(4)
- 0~0.6(4)
- 0~0.7(4)
- 0~1(4)
- 0~1.5(4)
- 0~2(4)
- 0~2.5(4)
- 0~3(4)
- 0~3.5(4)
- -0.1~0(4)
- -0.1~0.1(3)
- -0.1~0.2(3)
- -0.1~0.3(3)
- -0.1~0.4(3)
- -0.1~0.5(3)
- -0.1~0.6(3)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(7)

B枠(立型つば有り)(3)

D枠(埋込型つば有り)(2)
外径(Φmm)
- 100
- 50(7)
- 60(6)
- 75(12)
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(12)
測定流体
- 気体(4)
- 液体(4)
最小目盛(MPa)
- 0.001(3)
- 0.002(8)
- 0.005(7)
- 0.01(7)
- 0.02(7)
- 0.05(7)
- 0.1(4)
- 0.2(2)
0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2
精度
- ±1.6%(11)
- ±2%(1)
±1.6%・±2%
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)(12)
TOKO(東洋計器興業)
「toko」の検索結果

一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類真空計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.002
一般連成計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
微圧計Φ100(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷精度±2%F.S.ケース形状A枠(つば無)種類微圧計外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
A級品真空計埋め込み形Φ100
TOKO(東洋計器興業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)最小目盛(MPa)0.002
一般連成計B形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から14日以内出荷精度±1.6%F.Sケース形状B枠(立型つば有り)種類一般連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604