カテゴリ
- 測定用品(7)
- 汎用圧力計(2)
- グリセリン入圧力計(1)
- 真空計(4)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.05(1)
- 0~0.1(2)
- 0~0.16(2)
- 0~0.2(3)
- 0~0.25(2)
- 0~0.3(3)
- 0~0.4(3)
- 0~0.5(3)
- 0~0.6(4)
- 0~0.7(3)
- 0~1(4)
- 0~1.5(3)
- 0~2(3)
- 0~2.5(2)
- 0~3(2)
- 0~3.5(2)
- 0~10(1)
- 0~15(1)
- 0~20(1)
- -0.1~0(3)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

D枠(埋込型つば有り)(3)

D枠(埋込型つば無し)(1)
外径(Φmm)
- 50
- 60(6)
- 75(12)
- 100(12)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(7)
- R(PT) 1/4(3)
測定流体
- 気体(4)
- 液体(4)
最小目盛(MPa)
- 0.002(1)
- 0.005(4)
- 0.01(3)
- 0.02(3)
- 0.05(3)
- 0.1(3)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
- ±1.6%(1)
- ±2.5%(6)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)(7)
TOKO(東洋計器興業)
「toko」の検索結果

グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から9日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
一般圧力計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)測定流体気体、液体
一般真空計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。形状AT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法A(mm)52寸法D(mm)50寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
A級品真空計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)大きさ(Φ)50mm種類真空計使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.最小目盛(MPa)0.005
埋込形真空計(SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から16日以内出荷接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
埋込形圧力計(SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥7,598~税込¥8,358~1個16日以内出荷接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体