カテゴリ

  • 建材・エクステリア(170)
    • タイルカーペット(88)
    • フロアタイル(5)
    • 床シート(30)
  • 接着剤・補修材(5)
    • 建築用(3)
  • 自動車純正部品(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 制御機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 医療(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「toli」の検索結果

270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイルカーペットTG-1707 東リ

    タイルカーペットTG-1707

    東リ(37件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
  • マチコV 東リ

    マチコV

    東リ(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
    用途重歩行用
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • タイルカーペット GA-400 東リ

    タイルカーペット GA-400

    東リ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット用スプレー式接着剤 東リ

    タイルカーペット用スプレー式接着剤

    東リ(1件のレビュー)
    1本
    取扱停止中
    速乾性のスプレー式接着剤。1缶でタイルカーペット40から50枚程度の施工ができます。
    コード50089987危険等級アズワン品番65-0480-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量387mL特性速乾危険物の性状非水溶性
  • エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ

    エコロイヤルセメント(床材用接着剤)

    東リ(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(18kg)
    欠品中
    塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
    用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイルカーペット GA-400S 東リ

    タイルカーペット GA-400S

    東リ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • 東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ

    東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ

    東リ
    4,498税込4,948特価
    1ケース(12枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
    用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる厚さ(mm)8寸法(mm)400×400シリーズNPバッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2230018
  • エコAR600 東リ

    エコAR600

    東リ(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(15kg)
    欠品中
    初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
    用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート待機時間10~20分貼合せ可能時間10~60分ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地種類アクリル樹脂系エマルション形主なワークパーツ主な用途ビニル床・タイルシート危険物の類別非危険物
  • アタック350NE リップルパレットネオ 東リ

    アタック350NE リップルパレットネオ

    東リ
    5,498税込6,048特価
    1箱(10枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    40cm×40cmのコンパクトサイズ。 自分好みがきっと見つかる、16色の豊富なカラーバリエーション。
    用途住宅向け・床暖対応・LL4等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状マルチレベルループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H5~L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%ゲージ46030ステッチ14全厚(mm)9.3
  • タイルカーペット GA-400RS 東リ

    タイルカーペット GA-400RS

    東リ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014形状ループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-400RSケース質量(kg)22材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • アタック270 キャンバスファイン 東リ

    アタック270 キャンバスファイン

    東リ
    7,298税込8,028
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
    寸法(mm)400×400材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)、全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2170228ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • タイルカーペット GA-3600 サスティブバック 東リ

    タイルカーペット GA-3600 サスティブバック

    東リ
    3,098税込3,408
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-3600品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)ゲージ46032
  • ゆかペタ 東リ

    ゆかペタ

    東リ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(24枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルムをはがして置くだけで簡単使用。 吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。 床暖房OK ワックス不要 安心の日本製 ナチュラルな風合い
    寸法(mm)150×900(四面R面取)適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET厚さ(mm)2
  • タイルカーペットTG-3000 東リ

    タイルカーペットTG-3000

    東リ(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(16枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
  • タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ 東リ

    タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ

    東リ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
    寸法(mm)500×500質量(kg)26.5/ケース品種タイルカーペット材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
  • 下地補修材 バスナパテEPO 東リ

    下地補修材 バスナパテEPO

    東リ
    5,498税込6,048
    1セット(500mL)
    当日出荷
    2液混合タイプでユニットバス等、FRP樹脂不陸調整、補修用です。
    付属品混合用ヘラセット内容500gセット(A液250g×1缶、B液250g×1缶)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500mL
  • 木目見切材 東リ

    木目見切材

    東リ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(4本)
    当日出荷
    部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
    長さ(cm)100仕様裏面に吸着剤付き幅(mm)(上辺)5、(下辺)20高さ(mm)6.5
  • ロイヤルウッド(150mm×900mm) 東リ

    ロイヤルウッド(150mm×900mm)

    東リ
    5,398税込5,938特価
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
    用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)150×900質量(kg)14エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
  • 粘着テープ付き巾木 東リ

    粘着テープ付き巾木

    東リ
    4,998税込5,498
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
    寸法(mm)60×909仕様裏面:粘着テープ付き
  • タイルカーペット TG-5000 東リ

    タイルカーペット TG-5000

    東リ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1ケース(16枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
    材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500防炎性能試験番号試験番号:E2210072材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維質量(kg)21仕様染法:後染め 一部原着形状レベルループパイル加工フッ素樹脂による防汚加工パイル長(mm)3ゲージ46032ステッチ14全厚(mm)6
  • 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ

    【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚

    東リ
    3,130税込3,443
    1枚
    翌々日出荷
    全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
    用途エコマーク認定商品材質服装ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2エコマーク認定認定定尺(m)9素材高耐久UV樹脂コーティンググリーン購入法適合エコマーク認定番号08 123 012サービス分類オーダー・加工
  • FFコーナージョイント 東リ

    FFコーナージョイント

    東リ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角寸法約8cm
  • タフテックタイル 東リ

    タフテックタイル

    東リ
    16,980税込18,678特価
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
    材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)全厚(mm)3
  • FFコーナージョイント 東リ

    FFコーナージョイント

    東リ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    部分敷きの段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用下さい。
  • タイルカーペット GA-100S 東リ

    タイルカーペット GA-100S

    東リ
    2,898税込3,188
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
    材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • コンポジションビニル床タイル ストレイン 東リ

    コンポジションビニル床タイル ストレイン

    東リ
    7,298税込8,028特価
    1箱(14枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、 タイルごとの抑揚が魅力です。
    材質高耐久UV樹脂コーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)17.4/ケース品種コンポジションビニル床タイル KT全厚(mm)3
  • プライムクラス 東リ

    プライムクラス

    東リ
    7,198税込7,918特価
    1箱(8枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。
    寸法(mm)500×500質量(kg)15.5/ケース品種タイルカーペット密度1/8ゲージ、11.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ポリエステルフェルト全厚(mm)15.5 (8カットパイル)
  • 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ

    【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚

    東リ
    2,930税込3,223
    1枚
    翌々日出荷
    全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
    用途エコマーク認定商品材質服装ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2エコマーク認定認定定尺(m)9素材高耐久UV樹脂コーティンググリーン購入法適合エコマーク認定番号08 123 012サービス分類オーダー・加工
  • ロング巾木 東リ

    ロング巾木

    東リ
    12,980税込14,278
    1巻(50m)
    当日出荷から28日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • タイルカーペット GA-100EM 東リ

    タイルカーペット GA-100EM

    東リ
    4,598税込5,058特価
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。
    寸法(mm)500×500ケース質量(kg)22機能防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆グリーン購入法適合全厚(mm)6.5 (3.5 ループパイル)
  • 【オーダー】バスナフローレ 東リ

    【オーダー】バスナフローレ

    東リ
    14,230税込15,653
    1枚
    翌々日出荷
    オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
    用途浴室・浴場用ビニル床シート幅(mm)1820品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104長さ(m)9(最大出荷数)全厚(mm)3.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CFシート-P NW ヴィンテージスタイル ♯モダンヴィンテージ 東リ

    【オーダー】CFシート-P NW ヴィンテージスタイル ♯モダンヴィンテージ

    東リ
    3,000税込3,300
    1枚
    翌々日出荷
    使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
    用途店舗・土足用クッションフロア幅(mm)1820品番CF3704,CF3705,CF3706,CF3707,CF3708,CF3709,CF3726,CF3727,CF3728,CF3729,CF3730,CF3731,CF3732,CF3733,CF3734,CF3735,CF3736,CF3737,CF3768,CF3769,CF3770全厚(mm)2.3サービス分類オーダー・加工
  • タイルカーペット GA-400A 東リ

    タイルカーペット GA-400A

    東リ
    1,998税込2,198
    1箱(4枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
    形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)22.3/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ10.5
  • SGタイル 東リ

    SGタイル

    東リ
    16,980税込18,678
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用タイル。
    寸法(mm)300×300 (面取無)
  • LAY框 東リ

    LAY框

    東リ
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単施工両面テープ付き框。
    幅(mm)50高さ(mm)50全厚(mm)1.5
  • エコGAセメントリムーバー 東リ

    エコGAセメントリムーバー

    東リ
    18,980税込20,878
    1箱(5L×2缶)
    当日出荷
    モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
    用途エコGAセメント専用除去剤外観黄褐色液状使用の目安40m2)/原液5L希釈倍率2.5種類リムーバー/除去剤
  • ソフト巾木 東リ

    ソフト巾木

    東リ
    3,998税込4,398
    1ケース(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    長さ(mm)909機能巾木防汚、抗菌
  • NSパス 東リ

    NSパス

    東リ
    16,980税込18,678特価
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
    材質塩化ビニル寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
  • 【オーダー】NSシート NS800 木目柄・石目柄 東リ

    【オーダー】NSシート NS800 木目柄・石目柄

    東リ
    3,880税込4,268
    1枚
    翌々日出荷
    「さりげない上質」がコンセプトの防滑性ビニル床シート。お掃除らくらくシリーズ。バルコニー・廊下双方にフィットする使いやすい色柄。
    用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1820品番NS822,NS823,NS824,NS830,NS831,NS832,NS857,NS858,NS859,NS8401,NS8402,NS8403,NS8471,NS8472,NS8921,NS8922,NS8923タイプ防滑性シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工