カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業服(10)
  • 完成車(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 148」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • インパクト用ソケットアダプター TRUSCO

    インパクト用ソケットアダプター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ

    ソケットアダプター 電動ドリル用 セット

    モノタロウ(293件のレビュー)
    679税込747
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
    セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
  • 16BダイスCU110~125~26 泉精器製作所

    16BダイスCU110~125~26

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
    用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0360材質鋼材質量(kg)0.23
  • ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナットコンビソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
    差込角(mm)19寸法D2(mm)44
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO(47件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 9.5sq. ソケットアダプタ KTC

    9.5sq. ソケットアダプタ

    KTC(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5
  • ソケットアダプターセット SUNDRY(角利産業)

    ソケットアダプターセット

    SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)
    759税込835
    1セット(4個)
    当日出荷
    異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
    セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
  • 充電式電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    充電式電動ドリル用ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • ソケットアダプター ハゼット

    ソケットアダプター

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
  • 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    首振りありラチェット機構あり
  • 液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV

    ASUS(エイスース)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル 100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。 ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載 PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。 「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。 sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。 正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。 ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。 ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。 また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。 PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。 また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。 PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。 ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。 有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。 また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。 ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。 ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。 ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。 Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。 Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
    用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はいその他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証スピーカー1W×2色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済みアスペクト比16:9入出力端子USB-C×2、Micro HDMI×1I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
  • ホイールナット用コンビソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホイールナット用コンビソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
  • インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(7本組)
    当日出荷
    トラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)首振りありラチェット機構あり
  • ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    使いやすいソケットホールド機構付です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番369-9102歯数48全長(mm)140質量(g)140差込角(mm)6.35
  • インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角サイズを変えるアダプターです
    用途インパクトレンチで使用します
  • 伸縮スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    伸縮スピンナハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
    差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640質量(kg)1.1寸法L(mm)490寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
  • T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
    その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19
  • ラチェットメガネレンチ 首振式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットメガネレンチ 首振式

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナットコンビソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
    用途アウターナット・インナーナット脱着用寸法L(mm)90差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法D2(mm)50
  • インパクト用ソケットアダプター トップ工業

    インパクト用ソケットアダプター

    トップ工業(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトのソケットコマの差込角変換
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC

    19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

    KTC(9件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
    差込角(mm)19寸法D2(mm)50
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • (14897)CONNECTOR 三菱ふそう

    (14897)CONNECTOR

    三菱ふそう
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • エレキギター Photogenic

    エレキギター

    Photogenic
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    LP-260/WR は、Photogenic の LPタイプ・エレキギター。ハムバッカー2基によるパワフルなサウンドと、WR(ワインレッド)の深みある外観を備えたエントリー向けモデル。 。・ソリッドウッドボディにより厚みのある LPタイプらしいサウンドを実現。・ナトーネックとローズウッド指板を採用し、安定した演奏性を確保。・ハムバッカーPU×2基でノイズが少なく力強いトーンを出力。・2 Volume / 2 Tone / 3Way トグルスイッチで幅広い音作りに対応。・セットネック構造により豊かなサステインを獲得。・WR(ワインレッド)の深みあるカラーリング。・ソフトケース、シールド、調整レンチ付属。・品名:LP-260/WR。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:エレキギター(LPタイプ)。・用途:ロック、パンク、バンド演奏、練習全般。・特徴:ハムバッカー×2、セットネック、ソリッドウッドボディ、LPタイプ、WR カラー。・カラー:WR(ワインレッド)。・JANコード:4534853011402
  • 16BダイスCU8~14~12 泉精器製作所

    16BダイスCU8~14~12

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
    用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0356材質鋼材質量(kg)0.33
  • RS PRO 禁止標識「機械の無断使用禁止」 PP硬質プラスチック製 黒/赤/白 RS PRO

    RS PRO 禁止標識「機械の無断使用禁止」 PP硬質プラスチック製 黒/赤/白

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = Unauthorised Persons Not To Use This Machine。記号の説明 = 機械の無断使用禁止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 210 mm。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. Unauthorised Persons Not To Use This Machinary. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テールランプ一体型LEDウインカー ICON MULTI モートーン

    テールランプ一体型LEDウインカー ICON MULTI

    モートーン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    テールランプ・ブレーキランプ・ウインカーが一体化したクラシカルLEDライト「ICON MULTI(アイコン マルチ)」。現代技術とクラシックデザインを巧みに融合し、モダンクラシックシリーズにぴったりな逸品に仕上げました。テールランプとブレーキランプ配線に分岐型端子を採用したハーネス(品番DDM021/DDM016/DDM017)に接続可能。商品特徴。・剛性と質感に優れたアルミボディ。・クラシカルな砲弾型形状。・透明度が高く黄ばみ劣化にも強いアクリルレンズ。・ステルス性の高いスモークレンズ。・断線・浸水・経年劣化のリスクを軽減する布巻き配線とゴムカバー。・ドイツOSRAM社製高輝度LEDチップ。・Eマーク認証(ECE R148)。・防水仕様。・Motoneハーネスに無加工接続可能。商品仕様。・M8×20ボルト。・ウインカー消費電力:3.4W 。・テールランプ消費電力:2.0W 。・ブレーキランプ消費電力:4.7W 。配線種類。レッド:ブレーキランプ。イエロー:テールランプ。ブラウン:ウインカー。ブラック:アース
    付属品ゴムカバーブラックサイズM8×20容量2個質量(g)150備考Eマーク認証、OSRAM製LEDチップ、布巻き配線、防水仕様、スモークレンズ、アクリル製レンズ関連部品品番:DDM021,DDM016,ADT002,MMU005,MMU521,MMU585,MMU592,MMU672,MMU592,TTK013サイズ(mm)幅44×奥行65×高さ60(ボルト含まず)素材アルミ、アクリル主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
  • Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm KIYOHARA(清原)

    Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm

    KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。
    材質ポリエステル100%寸法(cm)18×18
  • テールランプ一体型LEDウインカー PICO MULTI モートーン

    テールランプ一体型LEDウインカー PICO MULTI

    モートーン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    テールランプ・ブレーキランプ・ウインカーが一体化したコンパクトLEDライト「PICO MULTI(ピコ マルチ)」。現代技術とクラシックデザインを巧みに融合し、モダンクラシックシリーズにぴったりな逸品に仕上げました。テールランプとブレーキランプ配線に分岐型端子を採用したハーネス(品番DDM021/DDM016/DDM017)に接続可能。商品特徴。・車体に溶け込む超小型サイズ。・剛性と質感に優れたアルミボディ。・クラシカルな砲弾型形状。・透明度が高く黄ばみ劣化にも強いアクリルレンズ。・断線・浸水・経年劣化のリスクを軽減する布巻き配線とゴムカバー。・ドイツOSRAM社製高輝度LEDチップ。・Eマーク認証(ECE R148)。・防水仕様。・Motoneハーネスに無加工接続可能。商品仕様。・M8×20ボルト。・ウインカー消費電力:1.2W 。・テールランプ消費電力:0.5W 。・ブレーキランプ消費電力:1.2W 。・ウインカー光度:77cd。・テールランプ光度:9cd。・ブレーキランプ光度:50cd。配線種類。レッド:ブレーキランプ。ブラウン:テールランプ。イエロー:ウインカー。ブラック:アース
    付属品ゴムカバーブラックサイズM8×20容量2個質量(g)45備考Eマーク認証、OSRAM製LEDチップ、布巻き配線、防水仕様、アクリル製レンズ関連部品品番:DDM021,DDM016,ADT002,MMU005,MMU521,MMU585,MMU592,MMU672,MMU592,MMU586サイズ(mm)幅18×奥行25.5×高さ24(ボルト含まず)素材アルミ、アクリル主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15
  • クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ無タイプ

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応