カテゴリ
- 作業工具(28)
- 制御機器(22)
- パソコン/周辺機器(11)
- バイク部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- brembo(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- Electro Harmonix(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- KTC(4)
- RS PRO(11)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- SKC(環境測定)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- フジタ[室名札・標識](2)
- ホンダ(1)
- モートーン(6)
- 三菱ふそう(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881セット(6点)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品ソケットホルダトラスコ品番395-6385材質内容品:構造用鋼、ホルダ:ステンレス質量(kg)0.14差込角(mm)6.35穴角6角
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット
UK(三宝)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷異物混入の心配が要らないステンレス板パンチング加工のバットです。用途食品の水切材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド摘要マジック仕様質量(g)99サイズ(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0528
エクステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
2WAYエクステンションバー
SK11(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面
マスターシリンダーキャップ ユニオンジャック ポリッシュ アルミビレット SNG206
モートーン¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:SNG206。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。タイプ:ユニオンジャック。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MNZ007,MMU537,MMU561,MRR001,MRR004,MMU020,MMU008,MMU584適合関連商品品番:MNZ007,MMU537,MMU561,MRR001,MRR004,MMU020,MMU008,MMU584材質アルミ色ポリッシュタイプユニオンジャック製法CNC削り出し
ソケット セット
(84件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
首振エクステンションバー
TRUSCO(22件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
ソケットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549税込¥6041個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
ソケットレンチセット 1800M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥16,980税込¥18,6781セット(19点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCA001
ソケットレンチセット 1850M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781セット(11点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。用途精密機器差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCS20830
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1060セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)質量(kg)0.8差込角(mm)6.35
ペーパーホルダー(マグネットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181組(2個)当日出荷ロール状のペーパーウエスをマグネットで取付け可能です。分割式で様々なサイズに対応可能です。用途ロール状のペーパーウエス設置用。トラスコ品番206-7747材質スチール幅(mm)130全長(mm)130高さ(mm)103質量(g)650奥行(mm)86耐荷重(kg)1アズワン品番64-4817-56
ミックスソケットレンチセット 230MX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。用途組み立て・整備トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8差込角(mm)6.35、9.5セット商品数33
ソケットレンチセット S2187C
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(25点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。トラスコ品番818-8764セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.25差込角(mm)6.35セット商品数25
ミックスソケットレンチセット MX200
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781セット(26点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【6角】5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14【6角ディープソケット】7、8、10、12、13【ヘキサゴンソケット】3、4、5、6、8仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9138セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14/ディープソケット(6角):2S-07L、08L、10L、12L、13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、04、05、06、08/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/T形スライドハンドルT:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB013
ソケットレンチセット (フルセット) 146
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥73,980税込¥81,3781セット(66点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。用途プラント整備差込角(mm)6.35、12.7、19.0セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)ソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥629税込¥6921個当日出荷から翌々日出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します 角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます 仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(6個)ほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。差込角(mm)9.5穴角6角
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。差込角(mm)6.35穴角6角
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
エレキギター
Photogenic¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造。・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り。・クラシックな 3TS(3 Tone Sunburst) フィニッシュ。・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:TLT-200/3TS。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)。・構造:セミホロウ(Thinline)。・カラー:3 Tone Sunburst(3TS)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、扱いやすい TL スタイル。・JANコード:4550623012202
エフェクター/ファズ・ディストーション
Electro Harmonix¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷OP-AMP BIG MUFF は、Smashing Pumpkins の名盤サウンドで知られる ”オペアンプ期” Big Muff を忠実に再現したモデル。シリコントランジスタではなくオペアンプで増幅することで、よりタイトで攻撃的、抜けの良いディストーションを生み出すクラシック復刻ペダル。・オペアンプ増幅によるタイトでエッジのあるディストーション。・クラシックな ”late-70s Op-Amp Muff” の回路を忠実に再現。・TONE/SUSTAIN/VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・TONE BYPASS スイッチでトーン回路をスキップし、よりラウドでストレートなサウンドに切替可能。・従来の Big Muff よりも中域の抜けが良く、バンドアンサンブルで埋もれにくい特性。・ファズ的な飽和感とディストーション的なタイトさを両立。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:OP-AMP BIG MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Distortion / Fuzz。・回路:オペアンプ増幅 Big Muff 回路。・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Tone Bypass。・機能:トーンバイパス、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012087
ソケットレンチセット (差込角6.35mm)
TRUSCO¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)6.35ソケット内容(mm)(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
エフェクター/ファズ・ディストーション
Electro Harmonix¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷FLATIRON FUZZ は、1970 年代のクラシック RAT 系回路を基にしたアグレッシブなディストーション/ファズ。鋭いミッド、タイトなローエンド、伸びのあるサステインを備え、ロックからオルタナまで幅広く対応するハイゲイン・ファズディストーション。・RAT 系回路をベースにしたクラシックなファズディストーション。・DRIVE/TONE/VOL の 3 ノブで直感的に音作り。・鋭いミッドレンジとタイトなローエンドでバンドアンサンブルに埋もれにくい。・ゲインを上げるとファズ的な飽和感、下げるとディストーション的な粒立ち。・ギター、ベース、シンセなど幅広いソースに対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:FLATIRON FUZZ。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・コントロール:Drive、Tone、Volume。・機能:クラシック RAT 系ファズディストーション、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012056
エフェクター/ファズ・ディストーション
Electro Harmonix¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷GREEN RUSSIAN BIG MUFF は、1990 年代ロシアン・マフの太く荒々しいサウンドを再現した復刻モデル。分厚いローエンドと粗めのサチュレーションが特徴で、グランジ/ストーナー/オルタナ系に最適なクラシック・ディストーション/ファズ。・1990 年代 Sovtek ”Green Russian” Big Muff を忠実に再現。・太く重心の低いローエンドが特徴。・粗めの歪み質感と独特のコンプレッション。・コードでも潰れすぎず、存在感のあるファズトーンを形成。・ギター/ベースどちらにも相性良好。・Volume/Tone/Sustain の 3 ノブで直感的に音作り。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・Nano サイズ筐体でボードに組み込みやすい。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:GREEN RUSSIAN BIG MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Fuzz / Distortion。・コントロール:Volume、Tone、Sustain。・特徴:ロシアンマフ系ローエンド、粗めのサチュレーション、クラシックファズ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル(Nano サイズ)。・JANコード:0683274012025
スクリーン MICROBLADE アルミ ブラッシュ MTE165
モートーン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE165。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。タイプ:MICROBLADE。色[カラー]:ブラッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ステー、ボルト。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004付属品取付ステー、ボルト仕様関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004材質アルミ色ブラッシュ備考ヘアライン仕上げタイプMICROBLADE製法プレス加工入数1セット
拡声器スピーカー
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷握りやすいスリムなハンドル形状で重量わずか約316gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。軽量でコンパクトサイズながら最大5.3Wの高出力で、イベントや店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、学校行事などに最適です。繰り返し充電できるバッテリー内蔵式だから電池交換が不要です。ハンドル部分は折りたたみ可能で付属する収納ポーチで省スペースに収納することができます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。ボイスレコーダー機能付きで音声を録音することができ、繰り返しリピート再生することができます。 避難誘導やイベント会場など、同じ内容を繰り返しアナウンスする時などに便利です。Bluetooth対応でスマートフォン・iPhoneからの音楽再生をすることができます。緊急時に鳴らせるサイレン機能を搭載。広範囲にサイレン音を轟かせることができます。仕様●サイレン音量:91dBセット内容本体×1、ストラップ×1、収納ポーチ×1、USB充電ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書材質ABS樹脂(筐体)質量(g)約316電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V)適合規格Bluetooth Ver.4.2最大出力(W)5.3対応機種Bluetooth 4.2、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど (Bluetoothヘッドセット・Bluetoothマイクを接続することはできません。)連続使用時間(時間)音声/約13(50%音量)、サイレン/約12(50%音量)機能アンプ内蔵、拡声バッテリー容量(Ah)1.5送信出力Class2充電時間(時間)約3.5(5V1A充電時)外部入力USBメモリ(32GB以下)充電方式microUSBサイズ(mm)約W132×D149×H206(ハンドル折りたたみ時)通信距離(m)スピーカー:最大約120(周囲の状況により異なります)、Bluetooth部:最大約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら