カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(602)
- FA担当者のオススメ新商品(311)
- 作業工具(310)
- パソコン/周辺機器(224)
- 制御機器(207)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- ねじ・ボルト・釘(82)
- トラック純正部品(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 学童・教育用品(74)
- 機構部品(51)
- バイク部品(27)
- 切削工具(27)
- バイク純正部品(24)
- メカニカル部品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 電気材料(20)
- 測定用品(20)
- 電動工具(20)
- 建材・エクステリア(18)
- 家電(18)
- 完成車(17)
- タイヤ・足回り(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 日用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 作業服(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 清掃用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(8)
- 医療(8)
- 自動車純正部品(8)
- 事務用品(8)
- 空圧工具(8)
- テープ(7)
- 厨房用品(7)
- 防犯用品(7)
- 農業機械(7)
- 物流用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- 自転車部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 保管用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 防災用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 卓上消耗品(2)
- 理美容(2)
- オフィス家具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(795)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(323)
- 三菱ふそう(77)
- RS PRO(52)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(48)
- StarTech.com(42)
- SPARKFUN(39)
- SIEMENS(33)
- KEMET(31)
- BELKIN(ベルキン)(28)
- INFINEON(26)
- Gigastone(24)
- メディアカバーマーケット(24)
- ホンダ(23)
- TRUSCO(21)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- 大阪魂(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- TORRAS(16)
- ブランドをもっと見る
「tone 30」の検索結果

インパクト用ソケット 30mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)19コード105-9743アズワン品番64-4816-37適合OリングRAS322S
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。材質構造用鋼差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ソケット 12角 19sq
(47件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)19穴角12角
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
TONE 真鍮ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
TONE 軟鉄ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
仮締用Wソケット12.7
椿モデル¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに長さ(mm)65質量(g)300差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)48寸法D2(Φmm)29ソケット差し込み口(mm)12.7ソケットサイズ(mm)36×32ソケット形状12角
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
TONE クイックオープンクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020S差込角(mm)12.7寸法D2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
TONE T形トルクスレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ソケット 12角 30mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個欠品中スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)30コード105-9748アズワン品番64-4816-16
TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
インパクト用ロングソケット 30mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9732アズワン品番64-4816-38適合OリングRAS322S
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き
マルキン印¥7,598税込¥8,3581本7日以内出荷から9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
M30コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ
マルキン印¥8,098税込¥8,9081本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き
マルキン印¥8,598税込¥9,4581本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き
マルキン印¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
ラチェットアダプターリペアキット 適応機種:RAD30
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷スピンナハンドルやT形レンチと組み合わせてラチェットハンドルとして使えるアダプターです。ハンディデジトルクと一緒に使うと便利です。仕様●適応機種:RAD30アズワン品番67-5848-91
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
...