カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(149)
- FA担当者のオススメ新商品(130)
- 作業工具(65)
- バイク部品(36)
- 学童・教育用品(30)
- 制御機器(22)
- トラック純正部品(21)
- 作業服(19)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 機構部品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 電気材料(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 保管用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- カー用品(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177)
- D'Addario(21)
- MH CONNECTORS(3)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- OSG(オーエスジー)(3)
- RIDEZ(ライズ)(3)
- RS PRO(9)
- SIEMENS(3)
- SPARKFUN(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- TRUSCO(3)
- VOSTONE(ボストン)(3)
- フォーク(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- モートーン(20)
- 三菱ふそう(16)
- 日野自動車(5)
- 空調服(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tone 58」の検索結果

エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
ソケットアダプターセット
SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケットアダプター
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。材質特殊合金鋼
BNC Straight Plug/Plug Lead RG58
Cinch Connectors¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷仕様BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。タイプ【同軸】RG-58シリーズ415RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm
SKF(日本エスケイエフ)¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF。Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles。This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution。The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating。Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom。This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162アズワン品番65-7932-67
首下ショートボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番288-1586セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
タップ&ダイスセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット欠品中ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
ソケット(12角・めがね用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質構造用鋼対辺12角
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥94,980税込¥104,4781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
インパクト用タイヤソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。寸法L(mm)80差込角(mm)25.4


プーマ ダッフルバッグ 58L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行
PUMA¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ボストンバッグ用途部活・遠征・ジム・旅行仕様【1】両方向へ開閉するメインコンパートメント【2】片側ファスナー式コンパートメント【3】シューズインレイ付き【4】フラットサイドジップポケット【5】片側メッシュポケット容量(L)58混率(%)本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%
プレセット形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から25日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。精度(%)±3材質(本体)構造用鋼種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向右
...