「tone bl-05s」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
    用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。仕様高強度種類コンビハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール/ウレタン主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
  • ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL型レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    先端形状ボールポイント付
  • 六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC

    六角棒レンチ首下ショートタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
    仕様ホルダー付材質特殊合金銅形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • プラスチックハンマー ベッセル

    プラスチックハンマー

    ベッセル(31件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
    種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)樹脂・ゴム主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
  • 交換ヘッド(ウレタン) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    交換ヘッド(ウレタン)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    用途交換部品色黒
  • 平タガネ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    平タガネ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-3893材質構造用鋼全長(mm)167刃幅(mm)20
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブラックシャフトハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
    材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
  • 片手ハンマー モノタロウ

    片手ハンマー

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
    用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
  • 侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業

    侍(サムライ)ハンマー

    オーエッチ工業(22件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
    全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ツールセット TSA3309 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3309

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(54点組)
    当日出荷
    自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
    質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コンビハンマー オーエッチ工業

    コンビハンマー

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
    種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ