カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 空圧工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(6)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tone pt01」の検索結果

関連キーワード
132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    LED付ピックアップツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
    トラスコ品番495-9272質量(kg)126(電池含む)寸法L(mm)615寸法A(mm)76寸法T(mm)14.5光源1灯LED(照度)3ルーメン
  • LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    LED付ピックアップツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。 磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。 曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
    トラスコ品番790-1267全長(mm)615質量(g)126電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)光源白色LED1灯つかみ寸法最大Φ23mm光束(Lm)3保持力(マグネット)0.9kg以下
  • ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ

    ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
    用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620質量(g)約108シャフト径(Φmm)約6.8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N)約12シャフト長さ(mm)約410先端径(Φmm)約15
  • フレキシブルキャッチ 3爪 ANEX

    フレキシブルキャッチ 3爪

    ANEX(18件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
    用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
  • ピックアップツール 爪式 マグネット付 モノタロウ

    ピックアップツール 爪式 マグネット付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
    用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ全長(mm)720質量(kg)1タイプマグネット付シャフト径(Φmm)5.8吸着力(N[kgf])約0.5シャフト長さ(mm)650先端径(Φmm)15
  • フックピック セット モノタロウ

    フックピック セット

    モノタロウ(421件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット
    当日出荷
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。軸径(Φmm)約3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約140質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
  • ハンドピッカー KTC

    ハンドピッカー

    KTC(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
    用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。トラスコ品番373-9112質量(g)170寸法L(mm)512
  • ピックアップツール モノタロウ

    ピックアップツール

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
    用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
  • ピックアップツール 爪式 モノタロウ

    ピックアップツール 爪式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
    用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.74タイプマグネットなしシャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)6.5
  • 超強力ピックアップツール トルネード PROMOTE(プロモート)

    超強力ピックアップツール トルネード

    PROMOTE(プロモート)(34件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
    全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
  • ピックアップツール 強力タイプ モノタロウ

    ピックアップツール 強力タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
    材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
  • ピックアップツール 先端極細タイプ モノタロウ

    ピックアップツール 先端極細タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
    用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂全長(mm)480質量(kg)0.3シャフト径(Φmm)3.1吸着力(N[kgf])約0.1シャフト長さ(mm)400先端径(Φmm)4
  • ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベンリーキャッチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
    先端径(mm)10爪長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックハンド 伝蔵

    マジックハンド

    伝蔵(18件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
    用途ゴミ拾いなどにトラスコ品番819-5479材質ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール質量(g)150幅×長さ(mm)85×840繰り返し・詰め替え対応
  • 楽らくハンド AIJ

    楽らくハンド

    AIJ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。ハンドル部分はマグネット付。
    色紺材質(ハンドル部)ポリアミド樹脂材質(シャフト)アルミ
  • エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M20
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
    用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業にトラスコ品番390-4288質量(kg)1.2最大トルク(N・m)470無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
  • エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーガン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
    用途エアブロー用として。
  • エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
  • エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ スタビータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920全長(mm)128質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
  • エアーグラインダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーグラインダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
    用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)トラスコ品番836-9081質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • マジックリーチャー(お助けハンド) タグ・ホールディングス

    マジックリーチャー(お助けハンド)

    タグ・ホールディングス(5件のレビュー)
    ¥3,465~税込¥3,812~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
  • エアーダブルアクションサンダー(吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
  • スタビーエアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スタビーエアーラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]最大出力トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
  • エアーインパクトドライバー(バタフライ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトドライバー(バタフライ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
    付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59エアーホース内径(Φmm)10以上最大締付トルク(N・m)80エアー接続口Rc1/4(PT1/4)ビット差込部(mm)6.35アズワン品番65-1969-17使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
  • エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーベルトサンダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
  • エアーインパクトレンチ(アングルタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    仕様LEDワークライト(LT02WPC)付トラスコ品番774-8736質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
  • エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
    用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
    用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番781-0318全長(mm)328質量(kg)6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.51最大締付トルク(N・m)2100ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2(PT1/2)排気方向上方
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
    トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    仕様LEDワークライト(LT05WPC)付トラスコ品番781-0326全長(mm)615質量(kg)16.2差込角(mm[inch])25.4[1]最大出力トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上回転方向左右エアー接続口Rc1/2(PT1/2)適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
  • スーパーハンド型伸縮式 ムサシ

    スーパーハンド型伸縮式

    ムサシ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
    トラスコ品番868-6723全長(mm)1870~3070質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
  • エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
    用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4852全長(mm)108質量(kg)1タイプビッグハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.61最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番64-8404-86排気方向下方
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
    付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
  • 80cm イージーリーチ エスコ

    80cm イージーリーチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,230税込¥10,153
    1個
    当日出荷
    電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
    エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール全長(mm)900質量(g)300最大開口(mm)75
  • 磁石付きマジックハンド TRUSCO

    磁石付きマジックハンド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
    用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02