カテゴリ

  • 作業工具(48)
  • バイク部品(34)
  • 整備工具・収納(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電動工具(3)

「tone tレンチ」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップボールポイントヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
スピードTハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードTハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
グリップヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1本
当日出荷
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングT形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
T型ヘキサゴンレンチ KTCT型ヘキサゴンレンチKTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(ボール式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
64,980税込71,478
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
T形レンチ KTCT形レンチKTC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
31,980税込35,178特価
1式
当日出荷から93日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
T形レンチショートハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチショートハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状全長(mm)250全幅(mm)150
T形フレックスレンチ(角駒式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形フレックスレンチ(角駒式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
T形レンチホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
T形レンチを5本まで収納可能。 ホルダーは折り畳み収納可能。 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
トラスコ品番759-4054材質スチール質量(kg)0.31ブラック耐荷重N(kgf)25
T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
付属品ビット用ホルダ
グリップヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,498税込6,048
1セット
欠品中
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
グリップボールポイントヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップボールポイントヘキサゴンレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7本)
欠品中
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状ボールポイント付
差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用ラチェットヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
両口ホイルナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ホイルナットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
マルチツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)マルチツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm寸法(幅W×長さL)(mm)30×100六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
スピードクロスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードクロスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。 ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。 バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。 スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケット部6角形状
寸法L(mm)650
ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染サイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン AIRBLADE アルミ ブラッシュ MTE142 モートーンスクリーン AIRBLADE アルミ ブラッシュ MTE142モートーン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTE142販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25タイプ:AIRBLADE色[カラー]:ブラッシュ材質[素材]:アルミ内容量[数量]:1セット付属品:取付ステー、ボルト製法:プレス加工備考:ヘアライン仕上げ関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004
仕様関連商品:品番:MTE046,MTE110,XNM002M,MMU507,OTS018,SNG206,NXS010,MNZ004付属品取付ステー、ボルト材質アルミブラッシュ備考ヘアライン仕上げタイプAIRBLADE製法プレス加工入数1セット
マスターシリンダーキャップ ユニオンジャック ブラス MMU510 モートーンマスターシリンダーキャップ ユニオンジャック ブラス MMU510モートーン
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU510販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25タイプ:ユニオンジャック色[カラー]:ブラス材質[素材]:真鍮内容量[数量]:1個製法:鍛造関連商品:品番:NXS003,MMU517,MMU068,MMU514,MMU512,MMU549,MMU582,MMU508
適合関連商品品番:NXS003,MMU517,MMU068,MMU514,MMU512,MMU549,MMU582,MMU508材質真鍮ブラスタイプユニオンジャック製法鍛造
バーエンドミラー TRILINE 100mm 1個 MRR001 モートーンバーエンドミラー TRILINE 100mm 1個 MRR001モートーン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MRR001販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24タイプ:TRILINE色[カラー]:ブラックサイズ:ミラー直径100mm材質[素材]:アルミ内容量[数量]:片側1個付属品:22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー製法:CNC削り出し備考:マットブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、Eマーク認証、左右共通使用上の注意:カップタイプの純正バーエンドと同時装着不可、ミラーホルダーにリザーバータンクが固定される一部モデルは別途でM10ボルトもしくはミラーレスキット(品番MMU580)をお買い求めください関連商品:品番:MRR005,MMU580,OTS018,MMU536,LVR001,MMU074,MMU569,MMU068
付属品22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー適合関連商品品番:MRR005,MMU580,OTS018,MMU536,LVR001,MMU074,MMU569,MMU068材質アルミブラック備考マットブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、Eマーク認証、左右共通タイプTRILINE製法CNC削り出しサイズ(mm)ミラー直径100