カテゴリ
- 作業工具(21)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tone th4300」の検索結果

T型ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
クイックアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
クイックアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥989税込¥1,0881個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途ラチェットハンドルに装着しソケット長を延長材質構造用鋼質量(g)単体:125寸法L(mm)75寸法d(mm)14.5寸法L1(mm)16差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)24寸法L2(mm)61本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×75RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
スピードアダプタ
(95件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
スライドハンドル T型
(62件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
T形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個欠品中T形の先端に角ドライブが付いて、色々なサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2891材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
T型スライドソケットハンドル
SK11(59件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼