カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「top vp-200」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • バイスプライヤ トップ工業

    バイスプライヤ

    トップ工業(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平バール バクマ工業

    平バール

    バクマ工業(49件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
    材質S53C
  • バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
    種類グリッププライヤ
  • ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス バイスプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
    種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
  • ちょーかるバール バクマ工業

    ちょーかるバール

    バクマ工業(34件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    材質高張力鋼管(H590)
  • ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ

    ロングノーズバイスプライヤー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
    用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
  • 450mm 平バール(超軽量) エスコ

    450mm 平バール(超軽量)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1本
    当日出荷
    超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。
    エスコ品番EA519MD-52材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)450質量(g)480寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • 六角L型バール バクマ工業

    六角L型バール

    バクマ工業(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
    材質S-53C
  • バイスプライヤー C型 モノタロウ

    バイスプライヤー C型

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
    用途奥深い場所のクランプ作業に。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼全長(mm)280質量(g)780最大開き(mm)70表面処理ニッケルメッキ
  • 平バール Mokuba(小山刃物製作所)

    平バール

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
    用途くぎ抜き、テコ作業に。仕様尾平材質機械構造用炭素鋼
  • 450mm 平バール エスコ

    450mm 平バール

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    7日以内出荷
    バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    エスコ品番EA519MD-26材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):5全長(mm)450質量(g)720寸法a(mm)5寸法b(mm)22尾部幅(mm)22
  • バイスプライヤーカーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーカーブ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
    用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして仕様カーブ材質スチール種類グリッププライヤ
  • バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
    用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼寸法C(mm)105.5
  • バイスプライヤー フラット式 モノタロウ

    バイスプライヤー フラット式

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
    用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80最大挟み幅(mm)19.5
  • ロッキングピンチオフプライヤー モノタロウ

    ロッキングピンチオフプライヤー

    モノタロウ(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
    用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下販売区分業務用
  • ハンドバイス カクタ

    ハンドバイス

    カクタ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端のボルトで調整するハンドバイス。
    用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
  • 塩ビ管用内径カッター 替刃 トップ工業

    塩ビ管用内径カッター 替刃

    トップ工業
    8,898税込9,788
    1個ほか
    当日出荷
    TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。
    用途肉厚塩ビ管の切断に
  • 塩ビ管用内径カッター (落下防止付) トップ工業

    塩ビ管用内径カッター (落下防止付)

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
    許容トルク(N・m)75適合材塩ビ管
  • 塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業

    塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット

    トップ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
    用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270刃径(Φmm)51ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
  • 内径カッター14点セット トップ工業

    内径カッター14点セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
  • 電動ドリル用内径カッター トップ工業

    電動ドリル用内径カッター

    トップ工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
    用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200トラスコ品番248-7845質量(g)140軸径6.35mm使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
  • 内径カッター13点セット トップ工業

    内径カッター13点セット

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1セット(13個)
    翌日出荷
    トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
  • 塩ビ管用内径カッター トップ工業

    塩ビ管用内径カッター

    トップ工業
    5,598税込6,158
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)122.5適合材塩ビ管
  • 塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業

    塩ビ内径カッター落下防止付セット

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷
    電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
    用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径カッターディスクグラインダーセット トップ工業

    内径カッターディスクグラインダーセット

    トップ工業
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960
  • 塩ビ管内径カッターセット トップ工業

    塩ビ管内径カッターセット

    トップ工業
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
    セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300