カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「top-6.5-20」の検索結果

ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ブレードホース20m
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性