カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「top-8.5」の検索結果

ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンブレードチューブ 100m
TRUSCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性