カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,065)
  • バイク純正部品(4,613)
  • 制御機器(1,341)
  • トラック純正部品(1,311)
  • 農業機械(752)
  • 自動車純正部品(742)
  • 作業工具(737)
  • ねじ・ボルト・釘(580)
  • 作業服(571)
  • 油圧機器・油圧ホース(526)
  • 機構部品(460)
  • メカニカル部品(429)
  • 物流用品(419)
  • FA担当者のオススメ新商品(415)
  • 科学研究・開発用品(386)
  • 学童・教育用品(354)
  • 電気材料(302)
  • 保管用品(251)
  • バイク部品(244)
  • 船舶用品・漁業資材(231)
  • 切削工具(230)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(200)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(188)
  • オフィス家具(179)
  • 研磨材(143)
  • 医療(141)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 自転車部品(124)
  • 鈑金・塗装(119)
  • 店舗什器・備品(114)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(112)
  • 建材・エクステリア(108)
  • タイヤ・足回り(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 空調・照明・電設資材(87)
  • 整備工具・収納(87)
  • 家電(84)
  • 防災用品(79)
  • 自動車補修部品(69)
  • 建築金物(61)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(61)
  • 厨房用品(56)
  • 安全保護具(55)
  • 測定用品(51)
  • 卓上消耗品(44)
  • カー用品(43)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(42)
  • 清掃用品(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 梱包用品(38)
  • 電動工具(36)
  • 救急・衛生(34)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • 住設機器(32)
  • 介護用品(31)
  • 事務用品(31)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 安全標識(24)
  • 完成車(24)
  • 手袋(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 洗車・清掃(22)
  • 農業・園芸資材(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 日用品(15)
  • 防犯用品(15)
  • テープ(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 塗料(9)
  • 安全用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 溶接用品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 理美容(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 空圧工具(5)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 縫製用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)

「top」の検索結果

22,803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)SGクールTOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬)TOPミニディスクヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。厚さ(mm)20砥材アルミナ質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ径M7外径(Φmm)30羽根枚数28最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75羽根の長さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途バリ取り、キズ取り適合材鉄、樹脂、木工穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP セラミック ヤナセ(柳瀬)B-TOP セラミックヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
更に進化したB-TOPセラミック登場。セラミック砥粒使用により高い研削力、研磨力で切れ味抜群!。2倍のスピードで研削・研磨が可能。低価格による抜群のコストパフォーマンスを実現!
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1箱(5個)
翌日出荷
SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)SGクールTOPヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒Z直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材ステンレス・薄板・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーTOP S ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP Sヤナセ(柳瀬)
8,398税込9,238
1箱(20枚)
当日出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。材質セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
先芯入りEVAサンダル TUF TOP先芯入りEVAサンダルTUF TOP(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1足
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。 甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。 底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途厨房、工場など材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER標準質量(g/片足)220/L靴タイプサンダル
TOP キャッチクランプクイック37 自在 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 自在タカミヤ(6件のレビュー)
1,994税込2,193
1個ほか
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323材質スチールタイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
ユニTOPセラミック テーパー ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミック テーパーヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)コンクリートTOPディスクヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP(Wタイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニTOP(Wタイプ)ヤナセ(柳瀬)
9,498税込10,448
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
カットオフ用バンドサーTOP フナソーカットオフ用バンドサーTOPフナソー
39,980税込43,978
1セット(5本)
翌々日出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料トラスコ品番826-6035材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1
カットオフ用バンドソーTOP フナソーカットオフ用バンドソーTOPフナソー
22,980税込25,278
1セット(5本)
翌々日出荷から10日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
ユニTOPセラミック センターカット ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミック センターカットヤナセ(柳瀬)
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)木工TOPディスクヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!外径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
カットオフ用バンドソーTOP フナソーカットオフ用バンドソーTOPフナソー
48,980税込53,878
1セット(5本)
翌々日出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。
コンクリートTOP ヤナセ(柳瀬)コンクリートTOPヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
5日以内出荷
荒いC砥材の研磨布で、コンクリート等を一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 瓦・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1箱(5枚)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニTOP ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOPヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
169税込186特価
1枚ほか
当日出荷
長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
TOP キャッチクランプクイック37 直交 タカミヤTOP キャッチクランプクイック37 直交タカミヤ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。材質スチール質量(g)1000規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
ユニTOPディスク(15タイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク(15タイプ)ヤナセ(柳瀬)
7,398税込8,138
1箱(10枚)
3日以内出荷
バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい商品です。
用途4種類の砥材を用意、用途に応じてのご使用に。金属を始め、石材・ガラスの研磨に。トラスコ品番416-9554粒度#60外径(Φmm)100
Across the top ワンタッチバケット プロスターAcross the top ワンタッチバケットプロスター(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
わずか3秒で組立できるバック 大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
B-TOP セラミック ヤナセ(柳瀬)B-TOP セラミックヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!
用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り砥材セラミック穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス
マイセットダイヤル90 TOPマイセットダイヤル90TOP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
カットオフ用バンドソーTOP 4割 フナソーカットオフ用バンドソーTOP 4割フナソー
22,980税込25,278
1セット(5本)
翌々日出荷から15日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
ユニTOPセラミック ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミックヤナセ(柳瀬)
8,298税込9,128
1箱(5枚)
5日以内出荷
用途バリ取り、キズ取り適合材ステンレス、鉄穴径(Φmm)22砥材セラミック外径(Φmm)180最高回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスクヤナセ(柳瀬)
519税込571
1枚
当日出荷
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。トラスコ品番118-4875粒度(#)C120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ユニTOPセラミック ヤナセ(柳瀬)ユニTOPセラミックヤナセ(柳瀬)
8,298税込9,128
1箱(5枚)
5日以内出荷
用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材ジルコニア直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーTOPカバー 岡田装飾金物ベンダーTOPカバー岡田装飾金物
569税込626
1本
当日出荷
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合ベンダートラスコ品番835-4624材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
5日以内出荷
外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイト石材直径(Φmm)100穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 60252 TRACO POWERTOP 60252TRACO POWER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6(8)/3定格出力電力(W)55定格出力電圧(V)DC5/12RoHS指令(10物質対応)対応
カットオフ用バンドソーTOP 3割 フナソーカットオフ用バンドソーTOP 3割フナソー
44,980税込49,478
1セット(5本)
翌々日出荷から7日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
TOP座マルキャッチ100 タカミヤTOP座マルキャッチ100タカミヤ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質スチールトラスコ品番761-1331厚さ(mm)(つかみ)100質量(g)1900規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
ユニTOP25タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP25タイプヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5個)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
サイズ(mm)Φ100砥材A最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク ミニヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
5日以内出荷から29日以内出荷
砥材アルミナ
...
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
"top" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷