カテゴリ
- 作業工具(4)
- プレセット形(4)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 2~24(1)
- 40~200(3)
- 40~280(2)
- 40~300(1)
- 60~420(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 12.7[1/2](3)
- 19.0[3/4](3)
ヘッド形状

ラチェット形(4)
全長(mm)
- 220~240未満(1)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(2)
- 検査作業(1)
- 車両整備や各種機械(1)
- 過酷な作業現場(1)
負荷方向
- 右(3)
右
最小目盛(N・m)
- 2
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(5)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.5(4)
- 1(8)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 7(1)
校正証明書
- 付き(3)
付き
精度(%)
- ±3(3)
±3
ブランド
- 東日製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BIKEHAND(1)
東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BIKEHAND
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「torque wrench」の検索結果

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
トルクレンチ
BIKEHAND(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク調整範囲1目盛(Nm)2トルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右