カテゴリ

  • 作業工具(2)
    • デジタルトルクレンチ(2)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.2~15(1)
  • 0.2~20(1)
  • 0.2~50(1)
  • 0.2~75(1)
  • 2~120(1)
  • 2~200(1)
  • 2~500(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](2)
  • 19.0[3/4](1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.1(1)
全長(mm)
  • 220~240未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(1)
主な用途
  • 検査作業(1)
検査作業
負荷方向
  • 左右(1)
左右
精度(%)
  • ±0.5
  • ±1(10)
  • ±2(28)
  • ±3(303)
  • ±3.5(1)
  • ±4(64)
  • ±5(16)
  • ±6(11)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(2)
  • ±10(4)
  • ±20(1)
ブランド
  • KTC(1)
  • 杉崎計器(1)
KTC・杉崎計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torukurennti」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルトルクレンチ 杉崎計器デジタルトルクレンチ杉崎計器
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ネジ・ボルトの締め付けと最終チェックレンチヘッド部分が約300度回転!常に目線と表示盤が平行になり操作性がアップしました。表示一体型で軽量コンパクト!コードレスでさらに操作性アップ。長時間の作業でも安定した測定が行えます。ネジ締めカウンタ機能も標準搭載。合否判定条件などが5チャンネル保存でき、締め付け条件が変わってもチャンネルを切り替えるだけで設定が可能です。手力点フリー データ保存件数800件
仕様日本向け SI単位(N・m)直径(Φmm)34(握り径)電源ニッケル水素電池 1.2V×4セル(800mAh)表示LCD4桁デジタル表示連続使用時間(時間)最大充電時連続 12機能設定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)ランプ点灯で確認 GOOD(合)・・緑 NG(否)・・赤データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)、データ出力時は、別途 USB ケーブルが必要です(USB ミニ B タイプ)ヘッド形状ラチェット式測定単位日本向け SI単位(N・m)データメモリ測定値データ…800/データ数・最大・最小・平均のデータ…10ch測定モードPP(ピーク)/荷重の最高値を保持、TR(トラック)/荷重変化によって表示が変化、PD(ピークダウン)/荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持、C(リアルタイム出力)/かかっている負荷を約1/160秒ごとにデータ出力・保存充電時間(時間)約3プラグ形状Aタイプ関連資料製品カタログ(0.44MB)負荷方向CW-CCW(右・左方向)
デジタルトルクチェッカー KTCデジタルトルクチェッカーKTC
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。寸法X(mm)103寸法Y(mm)108寸法Z(mm)37.7測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)測定方向左右方向データ出力RS232C、USB mini-B電源ACアダプタまたは単三乾電池4本セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)主な用途日常点検