カテゴリ

  • 作業工具(10)
    • デジタルトルクレンチ(10)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~10(4)
  • 2~10(2)
  • 4~20(2)
  • 5~50(4)
  • 10~50(3)
  • 10~100(4)
  • 20~100(3)
  • 20~200(4)
  • 30~300(4)
  • 40~200(3)
  • 50~500(4)
  • 50~500c(1)
  • 72~360(2)
  • 100~500(2)
  • 100~1000(4)
  • 170~850(2)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(6)
  • 0.02(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(7)
  • 0.1c(1)
  • 0.2(3)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 1(6)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(7)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(4)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(4)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1400~1600未満(3)
  • 1600~1800未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(5)
  • 検査作業(3)
一般締付作業・検査作業
負荷方向
  • 左右(4)
左右
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度(%)
  • ±1
  • ±0.5(2)
  • ±2(28)
  • ±3(303)
  • ±3.5(1)
  • ±4(65)
  • ±5(16)
  • ±6(11)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(2)
  • ±10(4)
  • ±20(1)
ブランド
  • 東日製作所(3)
  • KANON(中村製作所)(7)
東日製作所・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torukurennti」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
デジタル角度レンチ 東日製作所デジタル角度レンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1本ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。 締付データ取得日時が記録できます。 表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m主な用途検査作業測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1コード長さ(cm)50(カール部分)トルク調整範囲(cN・m)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1本
32日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m、角度:10 進法バッテリー容量(Ah)3400/3500測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1本
32日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位N・m測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
289,800税込318,780
1本
30日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。付属品ヘッド:1000QCKトラスコ品番114-8645材質本体:STKM全長(mm)1630質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)±1+1digitトルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
279,800税込307,780
1本
30日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq.トラスコ品番114-8634セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ材質本体:STKM全長(mm)1417質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)トルク精度:±1+1digit頭部幅(mm)76トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用バッテリー容量(Ah)3400/3500測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1負荷方向右・左