カテゴリ

  • 作業工具(94)
  • 切削工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torx t 20」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T20x100mm [TORX]ドライバー エスコT20x100mm [TORX]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20 (BORE TORX)キーレンチ エスコT20 (BORE TORX)キーレンチエスコ
285税込314
1個
欠品中
形状L型エスコ品番EA683EC-20
段付サキスボトルクスビット ベッセル段付サキスボトルクスビットベッセル(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
全長(mm)100先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20x100mm [Bore Torx]ドライバー エスコT20x100mm [Bore Torx]ドライバーエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MG-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ヘクスローブドライバー ANEXヘクスローブドライバーANEX(26件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
材質ステンレス規格REACH対応品
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO(29件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
T20x100mm [Torx]T型レンチ エスコT20x100mm [Torx]T型レンチエスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-20先端形状トルクス
T20x150mm [Torx]T型レンチ エスコT20x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-20
ビットセット DEENビットセットDEEN
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30
6pcトルクスレンチセット ベストツール6pcトルクスレンチセットベストツール(33件のレビュー)
959税込1,055
1セット(6本組)
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-105種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコT8-T30/6本組 [Torx]ドライバーエスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-100セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キットStarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキットドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミシルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/46角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/812角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mmヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70・150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
セット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼットTORXビットソケット(チタンコーティング)ハゼット
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5 KTCラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5KTC
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
両頭機能両頭
T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー エスコT7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバーエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-60セット内容サイズ×軸径×軸長:T6×3.5×60mm、T7×3.5×60mm、T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
レンチ OSG(オーエスジー)レンチOSG(オーエスジー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプねじ用のレンチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロTORX-サラCAP(JIS 大阪魂ユニクロTORX-サラCAP(JIS大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
TORX-サラCAP(DIN 大阪魂TORX-サラCAP(DIN大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工種別オイルホール:あり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
サキスボTORXビットベルト ベッセルサキスボTORXビットベルトベッセル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5
ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプWera(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼先端形状TORX
2個入りTORXビット T20 BAHCO(バーコ)2個入りTORXビット T20BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3744材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT20両頭機能片頭
TORX-Lガタレンチ 大阪魂TORX-Lガタレンチ大阪魂
732税込805
1個
翌々日出荷
2個入りTORXビット T30 BAHCO(バーコ)2個入りTORXビット T30BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3754材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT30両頭機能片頭
2個入りTORXビット T40 BAHCO(バーコ)2個入りTORXビット T40BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3745材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT40両頭機能片頭
TORX-CAP 大阪魂TORX-CAP大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
ステンTORX-CAP 大阪魂ステンTORX-CAP大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ステンTORX-サラCAP(DINTORX-サラCAP(DIN 大阪魂ステンTORX-サラCAP(DINTORX-サラCAP(DIN大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
RS Pro ドライバセット 9個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 9個 エンジニアRS PRO
9,298税込10,228
1セット
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 9チップタイプ = トルクスチップサイズ = Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100, PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = めっきソフトフィールTorxドライバセット. 握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れたドライバセットです。. Torx(R)ドライバ9本セット - T6 → T30 亜鉛めっき及びラッカー仕上げ、硬鋼 ジッパー付きウォレット入り
3カ-WTORX-CAPTORX-CAP 大阪魂3カ-WTORX-CAPTORX-CAP大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 39個 エンジニアRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
2個入りTORXビット T10 BAHCO(バーコ)2個入りTORXビット T10BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3763材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT10両頭機能片頭