カテゴリ

  • 作業工具(105)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torx t25」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘックスローブビット セット モノタロウヘックスローブビット セットモノタロウ(90件のレビュー)
399税込439
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
T25トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)T25トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-0120
T25x152mm [Torx]ドライバービット エスコT25x152mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
全長(mm)152差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT25エスコ品番EA611GM-75先端形状トルクス本数1
3/8"sqxT25  TORXビットソケット エスコ3/8"sqxT25 TORXビットソケットエスコ(2件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BM-325先端形状TORX
T25 (BORE TORX)キーレンチ エスコT25 (BORE TORX)キーレンチエスコ
300税込330
1個
当日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-25
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
段付サキスボトルクスビット ベッセル段付サキスボトルクスビットベッセル(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しており、あらゆるトルクスネジに対応。
全長(mm)100先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
トルクスネジ用ビットセット SK11トルクスネジ用ビットセットSK11(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(8本)
当日出荷
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチWera
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
材質ステンレス規格REACH対応品
T25x150mm [Torx]T型レンチ エスコT25x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-25
T25x150mm[Torx]T型レンチ エスコT25x150mm[Torx]T型レンチエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
サイズT25軸長(mm)150ハンドル寸法(mm)92
T25x100mm [Torx]T型レンチ エスコT25x100mm [Torx]T型レンチエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-25先端形状トルクス
ビットセット DEENビットセットDEEN
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30
TRX皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRX皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(2000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 8x25mm [Torx]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT8エスコ品番EA611GL-8先端形状トルクス本数1
Pハンドルトルクスレンチ ParkTool(パークツール)PハンドルトルクスレンチParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/46角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/812角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mmヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70・150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
セット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼットTORXビットソケット(チタンコーティング)ハゼット
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T 7x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 7x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT7エスコ品番EA611GL-7先端形状トルクス本数1
T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 6x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT6エスコ品番EA611GL-6先端形状トルクス本数1
T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 5x25mm [Torx]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT5エスコ品番EA611GL-5先端形状トルクス本数1
レンチ OSG(オーエスジー)レンチOSG(オーエスジー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプねじ用のレンチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TORX-サラCAP(JIS 大阪魂TORX-サラCAP(JIS大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌々日出荷
TORX-サラCAP(DIN 大阪魂TORX-サラCAP(DIN大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌々日出荷から9日以内出荷
サキスボTORXビットベルト ベッセルサキスボTORXビットベルトベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5
ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプWera(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼先端形状TORX
T25x25mm[Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコT25x25mm[Torx]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様Torsion仕様
ラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5 KTCラチェットドライバ用ビット NO.1X5.5KTC
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
両頭機能両頭
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
TORXキーレンチセット(イジリ止付) エスコTORXキーレンチセット(イジリ止付)エスコ
3,290税込3,619
1セット
翌日出荷
セット内容:9本組、T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。色の違いによってサイズの選別が可能です。滑り止め付。寸法精度を維持するために特殊な表面処理を施しています。ソフトプラスチックホルダーは、持ちやすく、傷つきにくく、壊れにくいのが特徴です。イジリ止付。
1/2"sqxT25  TORXロングビットソケット エスコ1/2"sqxT25 TORXロングビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-425先端形状TORX
T 9x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9エスコ品番EA611GL-9先端形状トルクス本数1
[ターボギア]ドライバーセット エスコ[ターボギア]ドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
T25x 70mm [Torx]ドライバービット エスコT25x 70mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT25エスコ品番EA611GM-55先端形状トルクス本数1