カテゴリ

  • 作業工具(474)
    • ドライバー(79)
    • ビットソケット(103)
    • トルクスレンチ(52)
    • ビット(154)
    • ケースなし(1)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
    • いたずら防止ねじ(23)
  • 制御機器(12)
    • コネクタ専用工具(8)
  • 切削工具(44)
  • 整備工具・収納(7)
  • 農業機械(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torx」の検索結果

623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TORXドライバー エスコ

    TORXドライバー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1本
    翌日出荷
    ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    4,330税込4,763
    1セット
    翌日出荷
    ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • TORXビットソケット ハゼット

    TORXビットソケット

    ハゼット(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    4,310税込4,741
    1セット
    翌日出荷
    ケース。
  • [TORX]ビットセット エスコ

    [TORX]ビットセット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット
    翌日出荷
    T6:イジリ止め無し、T8-T40:イジリ止付。8本組。
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    2,830税込3,113
    1セット
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    6,440税込7,084
    1セット
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    4,460税込4,906
    1セット
    翌日出荷
    ビットケース付。
    全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数5組
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    4,520税込4,972
    1セット
    翌日出荷
    ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    7,890税込8,679
    1セット
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
  • TORXドライバー(ステンレス製) エスコ

    TORXドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1本
    翌日出荷
    六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
  • T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ

    T20x100mm [TORX]ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • [ESD]TORX精密ドライバー エスコ

    [ESD]TORX精密ドライバー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本
    翌日出荷
    先端ホールド機能なし。静電対策仕様。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
  • [TORX]T型ドライバー エスコ

    [TORX]T型ドライバー

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    翌日出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
  • [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ

    [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
  • TORXビット(Bi Torsion) エスコ

    TORXビット(Bi Torsion)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • TORXビット(Bi Torsion) エスコ

    TORXビット(Bi Torsion)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • TORXビットソケットセット ハゼット

    TORXビットソケットセット

    ハゼット
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・オートバイなどトラスコ品番584-4835
  • [TORX]ドライバー(精密用/ESD) エスコ

    [TORX]ドライバー(精密用/ESD)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
  • インパクトTORXビット エスコ

    インパクトTORXビット

    エスコ
    1,120税込1,232
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。
  • インパクトTORXビット エスコ

    インパクトTORXビット

    エスコ
    1,120税込1,232
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。
  • [TORX]T型ドライバー エスコ

    [TORX]T型ドライバー

    エスコ
    2,440税込2,684
    1本
    翌日出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
  • [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ

    [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌日出荷
    刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
  • [TORX]T型ドライバー エスコ

    [TORX]T型ドライバー

    エスコ
    3,950税込4,345
    1本
    翌日出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
  • TORX-PLUSビットセット エスコ

    TORX-PLUSビットセット

    エスコ
    4,430税込4,873
    1セット
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
  • サキスボ TORXビット ベッセル

    サキスボ TORXビット

    ベッセル
    389税込428
    1本
    3日以内出荷
    くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。TORXネジ専用です。
    用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、PAT材質特殊鋼全長(mm)100
  • サキスボTORXビットベルト ベッセル

    サキスボTORXビットベルト

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
    用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5
  • 8本組 [TORX]ドライバー エスコ

    8本組 [TORX]ドライバー

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SKセット内容サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • TORXビット(ホールド機能付) エスコ

    TORXビット(ホールド機能付)

    エスコ
    430税込473
    1本
    翌日出荷
    ホールド機能付。
  • 6本組 [Torx]ドライバー エスコ

    6本組 [Torx]ドライバー

    エスコ
    9,240税込10,164
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MF-60セット内容先端×軸径×軸長:T6×3×50mm、T7×3×50mm、T8×3×60mm、T10×3.5×70mm、T15×4×80mm、T20×5×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • TORXドライバー[ホールド機能付] エスコ

    TORXドライバー[ホールド機能付]

    エスコ
    2,700税込2,970
    1本
    翌日出荷
    先端ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。
  • TORXメガネレンチ ハゼット

    TORXメガネレンチ

    ハゼット
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
  • [Torx]ツールセット エスコ

    [Torx]ツールセット

    エスコ
    115,600税込127,160
    1個
    翌日出荷
    仕様(1/4”)ビットホルダーセット内容57点トレー寸法(mm)350×350×75(H)mm
  • T10x100mm [TORX]ドライバー エスコ

    T10x100mm [TORX]ドライバー

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-10種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 143mm スクリュースターター(+ Torx) エスコ

    143mm スクリュースターター(+ Torx)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595XJ-42
  • T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコ

    T 8x 75mm [TORX]ドライバー

    エスコ(2件のレビュー)
    425税込468
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • TORXビットソケット(チタンコーティング) ハゼット

    TORXビットソケット(チタンコーティング)

    ハゼット
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • TORXビットセット(イジリ止付) エスコ

    TORXビットセット(イジリ止付)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1セット
    翌日出荷
    イジリ止付。ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • TORXビット 5個入 BAHCO(バーコ)

    TORXビット 5個入

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1組
    翌々日出荷
  • TORXロングドライバー(イジリ止付) エスコ

    TORXロングドライバー(イジリ止付)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1本
    欠品中
    イジリ止め付。狭い箇所で威力を発揮するロングタイプ。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
...