カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)

「toslink 10m」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Van Damme  光ファイバーケーブル to Toslink VAN DAMMEVan Damme 光ファイバーケーブル to ToslinkVAN DAMME
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = OTJ-8コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 光ファイバアダプタ, Toslink, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバアダプタ, Toslink, 黒RS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = Toslink色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点: 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケニス光ファイバーケニス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製長さ(m)10
3m Toslink 光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル オス/オス StarTech.com3m Toslink 光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル オス/オスStarTech.com
859税込945
1個
当日出荷
2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス) 金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き) 超薄型PVCジャケット EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続長さ(m)3ブラック質量(g)19.5コネクタAToslink(SPDIF、光学式)コネクタBToslink(SPDIF、光学式)
4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル StarTech.com4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブルStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス) 金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き) 超薄型PVCジャケット EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒RS PRO
4,398税込4,838
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = ORJ-8コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光学レシーバジャック. このCLIFF Electronics製の光学レシーバジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されたこのレシーバは、高速信号の受信機能を備え、ノイズや干渉の影響をほとんど受けません。 この光学レシーバジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1671') 805-1671/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバジャックです。 ; 品番< 805-1674') 805-1674/は、ORJ-8シリーズ直角基板実装光学レシーバジャックです。 ; 品番< 805-1683') 805-1683/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバジャックです。RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】 エレコム光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】エレコム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
デジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA) StarTech.comデジタル(光&同軸) - アナログ オーディオコンバーター変換器 入力:Toslink / デジタルコアキシャル 出力:コンポジット(RCA)StarTech.com
8,898税込9,788
1個
当日出荷
同軸デジタルとトスリンク(光デジタル)オーディオ入力に対応 アナログL/R RCAステレオオーディオを出力 小型設計 導入と使い方が簡単 24ビットS/PDIF入力ビットストリーム 32、44.1、48、96 KHz サンプルレートに対応
セット内容SPDIF - RCAコンバータ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書ブラックケーブル長(m)0.52コネクタ形状同軸デジタルオーディオ(RCA)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス、Toslink(SPDIF、光学式)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メスケーブル長(cm)52メス形状同軸デジタルオーディオ(RCA)、ステレオオーディオ(2×RCA)、Toslink(SPDIF、光学式)変換タイプメス - メス
光デジタルケーブル エイトワン光デジタルケーブルエイトワン(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。
適合機種光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等)コネクタ形状光角型コネクタ
RS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒 RS PRORS Pro, 光ファイバコネクタ, ジャック, Toslink, 黒RS PRO
2,940税込3,234
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = OTJ-5コネクタタイプ = ジャック光ファイバの種類 = Toslink色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -20℃光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。RoHS指令(10物質対応)対応
Audio Extender GefenAudio ExtenderGefen
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
対応信号:TOSLINK | S/PDIF延長可能距離:100m伝送対応ケーブル・ CAT-5 STP・ CAT-5e STP必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1本デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様S/PDIF:96kHz、TOSLINK:192kHz、データ転送量:12.8Mb/s寸法(mm)W37×H30×D91質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W端子リンク:RJ-45(シールド)×1、オーディオ:3.5mmステレオミニ×2入出力端子S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプティカル)×1
Blustream ARC対応HDBaseT CSC受信器 ADTECHNO(エーディテクノ)Blustream ARC対応HDBaseT CSC受信器ADTECHNO(エーディテクノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
LANケーブルでビデオ・オーディオ信号を延長。カラースペース変換(CSC)機能。最大 4K UHD 60Hz 4:4:4/HDCP 2.2対応。 最大伝送距離:70m(1080p)/40m(4K)。Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、DTS-HD Masterのサラウンドオーディオフォーマットに対応。 オーディオディエンベデッド機能(光デジタルTOSLINK x1/3.5mmステレオミニジャック x1)。 双方向でのIR信号伝送。シリアル通信(RS-232)信号伝送。PoC(パワー・オーバー・ケーブル)対応。