カテゴリ
- 卓上消耗品(2)
- 真空パック器・真空包装機(2)
絞り込み
ブランド
- TOSPACK(2)
消費電力(W)
- 1350
- 550(1)
- 600(1)
- 1100(5)
- 1200(5)
- 1250(4)
- 1300(1)
- 1400(2)
- 2100(1)
- 2300(3)
- 3000(1)
- 3300(2)
- 3600(2)
- 3800(1)
- 4000(1)
- 4100(1)
- 4300(1)
- 4500(1)
「tospack」の検索結果

真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP282
TOSPACK¥580,500税込¥638,5501台4日以内出荷業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦300mmです。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)33容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】320×575×620【チャンバー閉時】320×535×446内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×55消費電力(kW)1.35(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
卓上型真空包装機 真空包装機卓上型
TOSPACK¥679,000税込¥746,9001台3日以内出荷卓上型トスパックホットシリーズ。 ホットパック対応型。 1台2役ホットパック&真空パック。 液晶タッチパネル。 油分が均一な状態でホットパックできる。 菌の繁殖温度帯を避けてパックできるので衛生的。寸法(mm)535×320×446消費電力(kW)1.35