絞り込み
消費電力(W)
サービス分類
「tospack」の検索結果

真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393
TOSPACK¥719,800税込¥791,7801台4日以内出荷工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450有効寸法(mm)【シール】310
真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-282
TOSPACK¥480,600税込¥528,6601台4日以内出荷業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)32容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_特殊型_V-307GⅡ
TOSPACK¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)60容量(L)【チャンバー】17電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130消費電力(kW)1.1(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400有効寸法(mm)【シール】300(上下)電動機(kW)0.55(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-280A
TOSPACK¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。5個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。用途研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz)質量(kg)31容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150
TOSPACK¥1,259,100税込¥1,385,0101台31日以内出荷実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)質量(kg)19.5容量(L)【チャンバー】2.5電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317機能【ガス封入装置】-内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz消費電力(kW)0.6寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150有効寸法(mm)【シール】フラット140電動機(kW)0.05
卓上真空パック包装機
タカトテクニカ(6件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。消費電力(W)550長さ(mm)300(シール部)質量(kg)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380使用電源(V)100 50/60Hz内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110到達真空度(Pa)563
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
真空包装機_卓上型_臓器保管_HV-400
TOSPACK¥1,498,000税込¥1,647,8001台31日以内出荷業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。用途臓器標本の保管・管理に。仕様【真空ポンプ】167L/min質量(kg)68容量(L)【チャンバー】32(スペーサー使用時: 25)電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】570×700×740【チャンバー閉時】570×700×450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160消費電力(kW)1.3寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×600有効寸法(mm)【シール】420電動機(kW)0.55
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482N
TOSPACK¥1,166,400税込¥1,283,0401台4日以内出荷業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)質量(kg)75容量(L)【チャンバー】32電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146消費電力(kW)2.3(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0有効寸法(mm)【シール】420電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)カードスロットSDカード
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック
TOSPACK¥679,800税込¥747,7801台31日以内出荷業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。その他【使用袋】市販ポリ袋全般(袋サイズ目安:幅400×長さ600mm)色マットブラック電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×710×440消費電力(kW)1.4(50/60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160有効寸法(mm)【シール】420
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP282
TOSPACK¥580,500税込¥638,5501台4日以内出荷業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦300mmです。用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)33容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】320×575×620【チャンバー閉時】320×535×446内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×55消費電力(kW)1.35(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット 深型
TOSPACK¥489,800税込¥538,7801組(2個)3日以内出荷トレー台ユニット 。「F16-25」用用途密着真空包装機『SP-4434』専用
真空調理用加熱調理器
TOSPACK¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷『トスクッカー TT-351』は、超精密な温度と時間の管理により、。調理のマニュアル化ができる真空調理用加熱調理器です。予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減可能。更に使いやすく保温性・静音性・安全性も向上しました。また、新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさを実現します。【特長】。超精密な温度と時間の管理。予約タイマーを搭載しリニューアル。早朝出勤の負担を軽減できる。出勤時には設定温度となり即作業開始が可能。向上した保温性・静音性・安全性用途加熱調理。保温効果UP…蓋二重構造で温度保持UP。簡単清掃…攪拌ファンがワンタッチ脱着式で掃除しやすい。静かな運転音…新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさ。安全性…空焚き防止装置搭載質量(kg)製品:25電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)幅350×奥行500×高さ217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×719×456設定温度(℃)範囲:55~97消費電力(kW)1.2コック排水:20A水量(L)槽内最大:30
真空包装機_卓上型_スタンダード型
TOSPACK¥999,800~税込¥1,099,780~1台3日以内出荷工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)電源AC200V 3相 50/60Hzコンセント形状3P接地-20(A)ストレート消費電力(kW)2.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】420USBポートあり電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
卓上型真空包装機 真空包装機卓上型
TOSPACK¥1,390,000税込¥1,529,0001台3日以内出荷卓上型トスパックホットシリーズ。 ホットパック対応型。 1台2役ホットパック&真空パック。 油分が均一な状態でホットパックできる。 菌の繁殖温度帯を避けてパックできるので衛生的。 液晶タッチパネル仕様。 凍結含浸調理専用プログラム搭載。寸法(mm)740×540×465消費電力(kW)2.3