カテゴリ

  • 作業工具(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「tot2」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 2Pタイプ TRUSCO

    電源タップ 2Pタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2 TECOMEC

    噴射角度調整FAノズル IDROTOJET2

    TECOMEC(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
    取付サイズRc1/4耐圧(MPa)20.7吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)150
  • タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ディーアールシー)

    タイダウンベルト T2カムバックルタイプ

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
    全長(mm)1700ベルト幅(mm)25
  • タイダウンベルト T2ラチェット DRC(ディーアールシー)

    タイダウンベルト T2ラチェット

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
    ベルト幅(mm)25全長(cm)170
  • AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブ

    AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き

    デンソーウェーブ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)質量(g)16出力無線:クラス2(最大2.5mW)使用電源USB I/F:接続先より供給保証期間1年本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/FモードRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠通信距離(m)約10対応プロファイルSPPUSBUSB Specification Revision 1.1準拠
  • スペシャルビットソケットT27 Pro-Auto

    スペシャルビットソケットT27

    Pro-Auto
    799税込879
    1個
    欠品中
    差込角(sq.)9.5先端サイズT27先端形状トルクストラスコ品番853-1728
  • アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応 ゴールドウイン

    アウターベストシリーズ スターターキット 防水ファン Bluetooth対応

    ゴールドウイン
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    空調服[[R上]]アウターべストシリーズの「ファン・バッテリー・充電器・Bluetoothリモコンコントローラー・ケーブル」一式のスターターキットです。セット内容「PKFA24112(防水ファン2個)」+「PKBT23222(バッテリーセット バッテリー/アダプター/バッテリーケース)」+「PKCB24311(防水ファン専用ケーブル)」+「PKCT23520(Bluetoothコントローラー)」。4段階の出力切替機能を搭載しています。(コントローラー対応)。別売の空調服アウターベストシリーズをご使用の際に必要なスターターキットです。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
    トラスコ品番693-3966タイプ防水
  • スイスカードライトT2 BL ビクトリノックス

    スイスカードライトT2 BL

    ビクトリノックス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン質量(g)26
  • 空調服(R) コントローラー (無線) 空調服

    空調服(R) コントローラー (無線)

    空調服
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    BT23221とのBluetooth(R)接続によって風量切り替え時にバッテリーの取り出しが不要になります
    セット内容空調服(R)コントローラー質量(g)17適合バッテリーBT23221専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペシャルビットソケットT20 Pro-Auto

    スペシャルビットソケットT20

    Pro-Auto
    889税込978
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5先端サイズT20先端形状トルクストラスコ品番853-1726
  • 人工鼻 サーモベントT 25個入 スミスメディカル

    人工鼻 サーモベントT 25個入

    スミスメディカル
    1箱(25個)
    当日出荷
    自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む)質量(g)5仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時)アズワン品番8-1723-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 二次送りセット T2B 河村電器産業

    二次送りセット T2B

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
    セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
  • 固定ベルト T20(4本) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    固定ベルト T20(4本)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷
    バッグ用リペアパーツ
    用途バタつきを防止し、快適で安全なライディングを可能にします。材質PPベルト 、面ファスナーブラック構成本体(MP-103T)×4
  • 5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長75L先端径5.5Φ 近江精機

    5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長75L先端径5.5Φ

    近江精機
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)75トラスコ品番807-1956材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)14先端サイズT25先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長150先端径5.5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長150先端径5.5Φ

    近江精機
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)150トラスコ品番807-2057材質特殊工具鋼質量(g)41先端サイズT25先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • トルクスビットT25 BAHCO(バーコ)

    トルクスビットT25

    BAHCO(バーコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
  • トルクスビットT27 BAHCO(バーコ)

    トルクスビットT27

    BAHCO(バーコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
  • トルクスビットT20 BAHCO(バーコ)

    トルクスビットT20

    BAHCO(バーコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
  • 2個入りTORXビット T25 BAHCO(バーコ)

    2個入りTORXビット T25

    BAHCO(バーコ)
    8,498税込9,348
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3765材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT25両頭機能片頭
  • 2個入りTORXビット T20 BAHCO(バーコ)

    2個入りTORXビット T20

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1パック(2個)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3744材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT20両頭機能片頭
  • インパクトドライバービット T25 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット T25

    BAHCO(バーコ)
    519税込571
    1セット
    翌々日出荷
  • インパクトドライバービット T25 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット T25

    BAHCO(バーコ)
    489税込538
    1セット
    翌々日出荷
  • インパクトドライバービット T20 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット T20

    BAHCO(バーコ)
    519税込571
    1セット
    翌々日出荷
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長44L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長44L

    近江精機
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)44トラスコ品番807-1893材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)26先端サイズT2先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長64L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長64L

    近江精機
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)64トラスコ品番807-1894材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)44先端サイズT2先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • HPN-250/HPN-250RL  T型コネクタービット T20~T1 ダイア

    HPN-250/HPN-250RL T型コネクタービット T20~T1

    ダイア
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    トラスコ品番764-0889タイプ圧縮工具能力圧縮能力:T形コネクター14~154(mm[[の2乗]])(T20~T154)
  • 5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T27L全長100L 近江精機

    5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T27L全長100L

    近江精機
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)100トラスコ品番807-1959材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)19先端サイズT27先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T27全長75先端径6Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T27全長75先端径6Φ

    近江精機
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)75トラスコ品番807-2064材質特殊工具鋼質量(g)19先端サイズT27先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T27全長100先端径6Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T27全長100先端径6Φ

    近江精機
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)100トラスコ品番807-2061材質特殊工具鋼質量(g)26先端サイズT27先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20H 全長65先端径5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20H 全長65先端径5Φ

    近江精機
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)65トラスコ品番807-2152材質特殊工具鋼質量(g)15先端サイズT20H先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T20全長100L先端径5Φ 近江精機

    5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T20全長100L先端径5Φ

    近江精機
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)100トラスコ品番807-1951材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)19先端サイズT20先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20 全長65先端径5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20 全長65先端径5Φ

    近江精機
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)65トラスコ品番807-1994材質特殊工具鋼質量(g)15先端サイズT20先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T27全長100先端径7Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T27全長100先端径7Φ

    近江精機
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)100トラスコ品番807-2074材質特殊工具鋼質量(g)28先端サイズT40先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T2全長75先端径1.5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T2全長75先端径1.5Φ

    近江精機
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)75トラスコ品番807-2063材質特殊工具鋼質量(g)90先端サイズT2先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T2全長50L先端径1.5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T2全長50L先端径1.5Φ

    近江精機
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)50トラスコ品番807-2055材質特殊工具鋼質量(g)66先端サイズT2先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長75先端径5.5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長75先端径5.5Φ

    近江精機
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)75トラスコ品番807-2058材質特殊工具鋼質量(g)19先端サイズT25先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20全長150先端径5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20全長150先端径5Φ

    近江精機
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)150トラスコ品番807-2051材質特殊工具鋼質量(g)40先端サイズT20先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長100L先端径5.5Φ 近江精機

    5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長100L先端径5.5Φ

    近江精機
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)100トラスコ品番807-1955材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)19先端サイズT25先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25 全長65先端径5.5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25 全長65先端径5.5Φ

    近江精機
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)65トラスコ品番807-1995材質特殊工具鋼質量(g)16先端サイズT25先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長100先端径5.5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T25全長100先端径5.5Φ

    近江精機
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    全長(mm)100トラスコ品番807-2056材質特殊工具鋼質量(g)26先端サイズT25先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭