カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 作業工具(2)
絞り込み
「toto 15958」の検索結果

スピンドル部
TOTO¥679税込¥7471個当日出荷スピンドル部用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
小便フラッシュバルブ用チャッキ部
INAX(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(X)(R)、13mm一般水栓全般
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
ハンディ200柄
岡田金属工業所(ゼットソー)¥899税込¥9891本当日出荷用途鋸用柄。仕様柄のみトラスコ品番818-5759材質エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂質量(g)94品名ハンディ200柄2018年トラスコ掲載ページ4 1174
ゼットソー ハンドル
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265