カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
「toto hh0705」の検索結果

ボールタップセット
TOTO(44件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
整流ジャバラ 補修ユニット
TOTO(25件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷手洗い付きのタンクに使用する整流スポンジです。 タンク蓋の裏側に付いていて、蓋と樹脂タンク中蓋の間にあります。 手洗い水が飛び散らずに、樹脂タンクにスムーズに落ちる様にする為のものです。適合SH31系、SH33系、SH51系、SH61系、SH81系、SH91系 SH93系、SH111系、SH113系、SH261系、SH351系 SH371系、SH381系、SH391系、SH475系、SH561系、SH565系、SH671系、SH681系、SS371系、SS381系、 SZ727
ダイヤフラム
TOTO(68件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
ボールタップ本体
TOTO(16件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
ロータンク連結ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン
ホーム床点検口
ダイケン(49件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から3日以内出荷外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
ガオナ ロータンク手洗管ホース (トイレ修理 交換用 連結ホース)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。 カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。用途トイレアズワン品番64-5155-16



















![ジョイントガラステープ35 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732474-160419-02.jpg)