カテゴリ
- 住設機器(28)
- 理美容(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「toto kq」の検索結果

便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ
TOTO¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用洗浄水量(L)大4.8/小3.6洗浄方式トルネード洗浄
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗い有り】+ウォシュレット
TOTO¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷シリーズKQシリーズ排水方式リモデルタイプ使用地区一般地洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット
TOTO¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷シリーズKQシリーズ排水方式200芯タイプ洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合排水芯(mm)200
組合せトイレKQ【200芯タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット
TOTO¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷シリーズKQシリーズ排水方式200芯タイプ洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合排水芯(mm)200
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗い有り】+ウォシュレット
TOTO¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷シリーズKQシリーズ排水方式壁排水120mm洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合排水芯(mm)120(壁排水)
腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)
TOTO(5件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200
組合せトイレKQ【壁排水タイプ+手洗いなし】+ウォシュレット
TOTO¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷シリーズKQシリーズ排水方式壁排水120mm使用地区地域:一般地洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合排水芯(mm)120(壁排水)
組合せトイレKQ【リモデルタイプ+手洗いなし】+ウォシュレット
TOTO¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から4日以内出荷シリーズKQシリーズ排水方式リモデルタイプ使用地区一般地洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)グリーン購入法適合
腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6
スマートクリンⅢ タンクレストイレ
Janis(ジャニス工業)¥94,980~税込¥104,478~1セット3日以内出荷【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。 【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。 【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。 【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。 【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。 【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。 【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。 【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。 【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。セット内容一体型便器/便座種別手洗いなし色ピュアホワイト種類洗浄便座定格消費電力(W)334機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱定格電源AC100V(50/60Hz)洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル快適機能暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止年間消費電力量(kWh/年)156洗浄方式サイクロン洗浄清潔機能ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
ボールタップセット
TOTO(41件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)タイプ新築向け(床排水)、手洗い付電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)18(寒冷地は42)洗浄方式便器/ターントラップ式
ポリヘアブラシL(髪と頭皮に心地よいブラシ)
貝印¥899税込¥9891個(1本)当日出荷毛が柔らかく地肌へのあたりがやさしいポリヘアブラシ寸法(mm)197×60×33全長(mm)197質量(g)48材質(毛)ポリエチレン(天然鉱石含有)耐熱温度(℃)70材質(ハンドル)AS樹脂