カテゴリ

  • 物流用品(3)
絞り込み

「toto l520」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm TRUSCOハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mmTRUSCO(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
トラスコ品番430-8212質量(kg)46全幅(mm)520全高(mm)1180寸法A(mm)517寸法B(mm)670ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190フォーク間隔(mm)220
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪 大有(タイユウ)スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪大有(タイユウ)
229,800税込252,780
1台
14日以内出荷
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。フォーク高さ(mm)160~210フォーク幅W(mm)500車輪固定車:2個、自在車:2個フォーク長さ(mm)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)車体:520×1290×850リフト方式ワンタッチ足踏レバー
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ東正車輛
339,800税込373,780
1台
41日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
運搬機器カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら