カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 住設機器(3)

「toto s731b」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密結型ロータンク用レバー TOTO密結型ロータンク用レバーTOTO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)120
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
フロートバルブ TOTOフロートバルブTOTO(49件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100
ロータンク用密結パッキン TOTOロータンク用密結パッキンTOTO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
ロータンク排水弁セット カクダイロータンク排水弁セットカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
ロータンク排水弁 TOTOロータンク排水弁TOTO(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
密結用排水弁パッキン カクダイ密結用排水弁パッキンカクダイ(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
欠品中
用途手洗付ロータンク用材質青銅仕様連結ホース付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
ボールタップ本体 TOTOボールタップ本体TOTO(16件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
排水弁 TOTO排水弁TOTO(65件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書関連資料適合本体品番リスト
前割普通便座 モノタロウ前割普通便座モノタロウ(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン TOTO弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキンTOTO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
手洗連結管 TOTO手洗連結管TOTO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330
ロータンク密結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク密結パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途密結タイプのロータンクとサイフォンの接続部用材質EPDM
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途水洗トイレ用適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
ロータンクレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅
横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) CSタイプ TOTO横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) CSタイプTOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用地区寒冷地
ロータンク用給水穴ふさぎふた TOTOロータンク用給水穴ふさぎふたTOTO
119税込131
1個
3日以内出荷から7日以内出荷