カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 建築金物(1)
絞り込み
「toto t7p1」の検索結果

洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)
TOTO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
ポップアップPトラップ本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。材質銅、等形状Pトラップ呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54パイプ径(Φmm)32取付穴径(Φmm)(ガイド)10材質(パイプ)銅、等パイプ形状Pトラップ
洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓
TOTO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
操作部(ワンプッシュ用)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷壁排水金具(Pトラップ)T7PW1・床排水金具(Sトラップ)T7SW1などの押しボタン部としてご使用ください。 軽い力で操作可能です。商業施設・高齢者施設などにおすすめします。適合Φ19穴用
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
KVK(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用
TOTO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)365(引き棒部)適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
ポップアップPトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き、ポップアップガイド付き材質銅、等形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)66取付穴径(Φmm)(ガイド)13
パブリック用和風便器用手すり 樹脂被覆タイプ
TOTO¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)握り径(Φmm)34
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式
KVK(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
ポップアップPトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷用途オーバーフロー用仕様アジャスト付き、ポップアップガイド付き材質銅、等形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)54取付穴径(Φmm)(ガイド)10
機能部
TOTO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷機能部用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16