カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)

「toto tbv03401j」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(mm)90外径(Φmm)25
開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771TOTO(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
シャワーハンガー TOTOシャワーハンガーTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか関連資料商品図(0.05MB) 部内図(0.1MB)取扱説明書(0.18MB)
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12TOTO(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS INAX(LIXIL)サーモスタット式 バス水栓 クロマーレSINAX(LIXIL)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
関連キーワード
toto tmj40特集