カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「toto tca485」の検索結果

ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
ボールタップセット
TOTO(43件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ
南国フレキ工業(22件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
巻フレキパイプ ステンレス製
(175件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻(10m)ほか当日出荷国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。用途水道用耐熱温度(℃)0~100
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ユニオン型フレキシブルチューブ
トーフレ(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用温度範囲(℃)0~100使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。適合流体冷温水