「toto tcf226」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォームレットG TOTO

    ウォームレットG

    TOTO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。
    形状前丸消費電力(W)56風量(m/min)(脱臭)0.07
  • ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO

    ウォームレットS(前丸タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
    形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • 普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO

    普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)

    TOTO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状前丸サイズ標準(レギュラー)フタの有無便フタ:あり
  • 便ふた組品 TOTO

    便ふた組品

    TOTO
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 便ふた組品(エロンゲート) TOTO

    便ふた組品(エロンゲート)

    TOTO
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 普通便座(前丸タイプ) TOTO

    普通便座(前丸タイプ)

    TOTO(43件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
  • 便ふた組品 TOTO

    便ふた組品

    TOTO(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
  • 前丸普通便座 モノタロウ

    前丸普通便座

    モノタロウ(120件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
    形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
  • 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    暖房便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
    用途トイレの便座として材質ポリプロピレン形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55温度調節4段階RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)91(8時間切タイマーによる節電をしない場合128)省エネ基準達成率(%)154認定取得PSE
  • スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付暖房便座(標準)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸材質PP樹脂幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 取付ボルト組品 TOTO

    取付ボルト組品

    TOTO(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合TCF226、TCF116
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)

    ビューティートワレ 温水洗浄便座

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
  • 工具(ユニット) TOTO

    工具(ユニット)

    TOTO(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
    適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
  • ウォシュレットKM TOTO

    ウォシュレットKM

    TOTO
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
    形状前丸ホワイト機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
  • 11 ウォームレットG用便ふた TOTO

    11 ウォームレットG用便ふた

    TOTO
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    適合品番TCF226
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1

    TOTO
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
  • シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ Hシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸グリーン購入法適合使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
  • スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付暖房便座(大型)

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)131省エネ基準達成率(%)107適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用) TOTO

    便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用)

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    寸法(mm)403×402×93
  • トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R TOTO

    トイレ部品・補修品 ソフト閉止ユニット(便ふた用) TCH918R

    TOTO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合本体TCF356型、TCF5001型、TCF5011型、TCF6121RC型、TCF6128R型、TCF6128RAG型、TCF6131RC型、TCF6138R型、TCF6138RAG型
  • ウォシュレットP TOTO

    ウォシュレットP

    TOTO
    79,980税込87,978
    1台
    16日以内出荷
    形状前丸周波数(Hz)50/60操作パネル袖リモコン型グリーン購入法適合温水貯蔵方式貯湯式