カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
「toto th540-1」の検索結果

大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
リモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用)
TOTO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷適合品番TV140BRR、TV140ERR、TV140B、TV140E、T140Bほか
らくらくリモコン(オプション)
TOTO(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84色ホワイト高さ(mm)25