カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「toto th5c0288」の検索結果

クリックシャワーヘッド
TOTO(13件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか色ホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)
TOTO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷快適さはそのままに約15%の節水効果。適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
ポータブルエアシャワー用シャワーブース
コトヒラ工業¥299,800税込¥329,7801台45日以内出荷組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設質量(kg)25高さ(mm)2100奥行(mm)1100間口(mm)1100
節水シャワーヘッド(ホース付)
TOTO(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300色ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
戸別給水用減圧弁(水・温水用)
ベン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.08流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
減圧弁
ベン(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム