カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「toto th5f0130」の検索結果

洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓
TOTO¥8,198税込¥9,0181個欠品中タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
ロータンク排水弁セット
カクダイ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
ボールタップセット
TOTO(43件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
ボールタップ本体
TOTO(16件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)
KVK(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
ロータンク排水弁セット(密結用)
カクダイ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式
KVK(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8材質樹脂製形状Sトラップ呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷オーバーフロー用、ポップアップ式。仕様アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)55