カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 住設機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「toto th633-3」の検索結果

大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)
TOTO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1
便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ)
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用仕様(アキレスジョイント)AK-2075Lアズワン品番64-6506-22
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製
アキレス(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89寸法D4(mm)87
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1
TOTO¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷から24日以内出荷[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器、和風大便器用
アキレス(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質特殊塩ビ樹脂寸法L1(mm)36寸法D1(mm)91寸法D2(mm)89適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)89
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用
SF-JOINT¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途Pタイプ壁排水便器用色ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン
TOTO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
床フランジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途大便器用仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付材質ABS樹脂