カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 住設機器(1)
絞り込み

「toto thg6」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自閉バルブ部 TOTO自閉バルブ部TOTO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型
小便器用自閉バルブ部 TOTO小便器用自閉バルブ部TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PQRX付属品締付用スパナ
小便器フラッシュバルブ エスコ小便器フラッシュバルブエスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂寸法(mm)165×48×204使用圧力(MPa)0.07~0.75
小便器用ダイヤフラムバルブ部 TOTO小便器用ダイヤフラムバルブ部TOTO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PNX、TG600PFNKX、T600PQRX、T601PX
小便器用ピストンバルブ部 TOTO小便器用ピストンバルブ部TOTO(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
ピストンバルブ部 TOTOピストンバルブ部TOTO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合(TEA90型),TEA98型タイプTEA98X型用
小便器フラッシュバルブ(13mm) TOTO小便器フラッシュバルブ(13mm)TOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様逆止弁付長さ(mm)147高さ(mm)209.5使用温度範囲(℃)1~40主な用途パフラリック/一般住宅小便器用適合流体水道水給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
フラッシュバルブ T60型 TOTOフラッシュバルブ T60型TOTO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
小便器用押しボタン部 TOTO小便器用押しボタン部TOTO(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用 TOTO小便器用ピストンバルブ部・TG60PN用TOTO(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
自閉バルブ部 THG9 TOTO自閉バルブ部 THG9TOTO
22,980税込25,278
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF49型
オートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用) TOTOオートクリーンU用ピストンバルブ部(TEA100D型用)TOTO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番TEA100DX、TEA150X、TEA99NXほか
手洗器自閉水栓用バルブユニット TOTO手洗器自閉水栓用バルブユニットTOTO(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合本体TL597型用接続ねじW25山24
自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO自閉式壁付サーモスタット混合水栓TOTO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
自閉バルブ部 TH743N TOTO自閉バルブ部 TH743NTOTO(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合品番TMF19・49型
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
ダイヤフラム TOTOダイヤフラムTOTO(68件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
自閉バルブ部 THG8 TOTO自閉バルブ部 THG8TOTO
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF19・49型
自閉バルブ部 TOTO自閉バルブ部TOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タイプリリーフ式