カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
ブランド
「toto thj10r」の検索結果

自動大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(TEF70型・TEF80型用) THJ10R
TOTO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合本体TEF70型・TEF80型他用長さ(mm)56外径(Φmm)42.5適合流体水道水、再生水共用
フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
フラッシュバルブ用ピストンバルブ部・TEF65L型用
TOTO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合品番TEF61LBRX、TEF61LCRX、TEF61LNRX、TEF61RDHRX、TEF61RLRX、TEF61RSRX、TEF62LRX・RRX、TEF65LRX、TEF66LRX、TEF67-2EX、TEF67EX
大便器フラッシュバルブ
TOTO(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)
TOTO(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
フラッシュバルブ T60型
TOTO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75