カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「toto thy478eall」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーホース TOTOシャワーホースTOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6取付ネジ径W24山20
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTOシャワーホース(1600mm、他社アダプター付)TOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅シルバー取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
シャワーホース(フレキ) TOTOシャワーホース(フレキ)TOTO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
仕様フレキメッキねじ(本体側)W24山20取付ネジ径W24山20
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO節水シャワーヘッド(ホース付)TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
シャワーホース白 KVKシャワーホース白KVK(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(本体)ゴム
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
長さ(m)1.5適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)Gホワイト材質(本体)塩ビ接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771TOTO(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
ニューハイメタルシャワーホース KVKニューハイメタルシャワーホースKVK(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。 浴槽に当たってもキズが付きません。
ホース長さ(m)1.6メッキ
シャワーホース(1600mm、メタル調) TOTOシャワーホース(1600mm、メタル調)TOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600材質樹脂、メタル調適合品番TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405Jホース長さ(m)1.6ねじサイズ本体側:W24山20
シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTOシャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー)TOTO
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら