カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バッテリー・電装(1)

「toto tkgg33e1」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用)

    TOTO
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
  • シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTO

    シングルレバー混合栓(台付2穴)

    TOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
    仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
  • 吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK

    吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)

    KVK
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 節水整流キャップ TOTO

    節水整流キャップ

    TOTO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
    内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)

    TOTO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
  • 水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部 TOTO

    水回り部品 洗面所 洗面所水栓 シャワー:シャワーヘッド部

    TOTO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    色ペールホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)478JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
  • 取り替え用ハンドシャワー(壁付水栓用) TOTO

    取り替え用ハンドシャワー(壁付水栓用)

    TOTO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
    付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1) TOTO

    シャワーヘッドユニット(旧品番:5C000329#NW1)

    TOTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様Yパッキン、止め輪、散水板
  • 312旗形端子 日立オートパーツ&サービス

    312旗形端子

    日立オートパーツ&サービス(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途シールドビーム用材質黄銅タイプメス寸法L(mm)17.00寸法E(mm)8.80寸法W(mm)9.00適合電線(mm2)0.5~2.0アズワン品番64-9722-51
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • ラセンホース組品 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ラセンホース組品

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248