カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「toto tkj20bau」の検索結果

2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)
TOTO¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色白取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737
TOTO(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
2ハンドル混合栓(台付きタイプ)
TOTO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷適合場所キッチン・洗面所・浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25(2個)使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738
TOTO(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
2ハンドル混合水栓 ノルマーレS
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷呼び径(mm)13ハンドル抗菌適合場所バス・キッチン共用使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
水用バルブ部(ノンライジング型) TH557C
TOTO(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷タイプ水用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
自在パイプ(キャップ付)
TOTO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷適合TOTOジョイシリーズ用種別袋ナット式タイプ整流タイプねじ径整流キャップ部/W22山20取付外径(Φmm)16
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付水栓タイプ混合栓
シングルレバー混合栓(壁付)
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エコシングル水栓タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)
TOTO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から5日以内出荷仕様逆止弁タイプスプレーシャワー呼び径(mm)13ハンドル抗菌適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用)使用ホース防カビ商品タイプ壁付タイプ