カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto tks05301j」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)450取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付商品タイプ台付
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • シングルレバー混合栓(壁付) TOTO

    シングルレバー混合栓(壁付)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • 台付シングル混合水栓 TOTO

    台付シングル混合水栓

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTO

    シングルレバー混合栓(台付2穴)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
  • シングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用) TOTO

    シングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用)

    TOTO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用適合品番T235U型、T230U型
  • キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。
  • キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ 取替アダプター付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ 取替アダプター付

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さの水栓。既存取付穴サイズが大きくても取替可能なアダプター付きマルチワンホールタイプです。
    質量(kg)1.4
  • バルブ部 TOTO

    バルブ部

    TOTO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ上げ吐水用
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO

    壁付けサーモスタットシャワー金具

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
toto tkg31特集