カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「toto tks05319j」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用)

    TOTO
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
  • シングルレバー混合栓(台付2穴) TOTO

    シングルレバー混合栓(台付2穴)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • シングル取替用台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル取替用台付混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ツーバルブ混合栓の上部に取付ければ、シングルレバー混合栓になります。
    寸法H(mm)85寸法D(mm)395寸法W(mm)320
  • シングルレバー混合栓(壁付) TOTO

    シングルレバー混合栓(壁付)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)

    TOTO
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
    仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    用途キッチンハンドル樹脂ハンドル適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • 自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO

    自在スパウト(泡まつキャップ付)

    TOTO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    付属品泡まつキャップ接続ねじW26山20
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)450取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付商品タイプ台付
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル)

    TOTO(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • シングルレバー混合栓(壁付) TOTO

    シングルレバー混合栓(壁付)

    TOTO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    エコシングル水栓
    タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
  • シングルレバー混合栓(分岐口付) TOTO

    シングルレバー混合栓(分岐口付)

    TOTO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓 アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。 分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも おすすめです。
    タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37使用地区一般地・寒冷地共通
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)

    TOTO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)478JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
toto tk231 パッキン特集